WOOSTER PRODUCTS 階段段鼻
Wooster Products の階段段鼻は、安全性の向上と階段での事故の防止に最適です。 滑り止め特性があり、特に濡れた状態や滑りやすい状態での階段の表面でのトラクションとグリップ力が向上します。 これらの段鼻は商業ビル、学校、病院、PU で使用されています。...階段の安全性を高め、事故を防止するブリックスペース。続きを见る
形式 | モデル | 色 | 深さ | インストール方法 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141BLA4 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥13,079 | |
B | 121BLA4 | ブラック | 1.875 " | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥9,107 | |
C | 131-4 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥11,846 | |
C | 241bf-5 | ブラック | 4" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥14,518 | |
D | FG101SP.3-5 | ブラック | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 5ft。 | ¥17,992 | |
E | 142BLA5 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥17,720 | |
F | 132BLA4 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥12,167 | |
B | 121BLA5 | ブラック | 1.875 " | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥11,955 | |
B | 121BLA3 | ブラック | 1.875 " | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥6,829 | |
G | 121BFBLA5 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥10,994 | |
C | 131-5 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥15,586 | |
C | 131-3 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥9,020 | |
C | 241bf-4 | ブラック | 4" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥12,382 | |
C | 241bf-3 | ブラック | 4" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥8,752 | |
C | 231bf-4 | ブラック | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥10,140 | |
C | 231bf-3 | ブラック | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥7,205 | |
H | FG101.4-4 | ブラック | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 4ft。 | ¥19,161 | |
F | 132BLA5 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥14,450 | |
E | 142BLA3 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥10,104 | |
F | 132BLA3 | ブラック | 3" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥9,071 | |
G | 121BFBLA4 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥8,353 | |
G | 121BFBLA3 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥6,566 | |
I | 141BLA5 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥16,351 | |
C | 231bf-5 | ブラック | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥11,602 | |
J | 141BLA3 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥9,804 | |
E | 142BLA4 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥14,199 | |
K | AG101SP.3-3 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 3ft。 | ¥9,908 | |
H | FG101.4-5 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 5ft。 | ¥23,948 | |
H | FG101.4-3 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 3ft。 | ¥14,365 | |
D | FG101SP.3-4 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 4ft。 | ¥14,396 | |
K | AG101SP.3-4 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 4ft。 | ¥13,204 | |
K | AG101SP.3-5 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 5ft。 | ¥16,509 | |
L | AG101.4-5 | グレー | 4" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 5ft。 | ¥23,173 | |
L | AG101.4-3 | グレー | 4" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 3ft。 | ¥13,923 | |
D | FG101SP.3-3 | グレー | 3" | ファスナー | 研磨鋳鉄 | 5 / 16 " | 3ft。 | ¥10,805 | |
L | AG101.4-4 | グレー | 4" | ファスナー | 研磨鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 4ft。 | ¥16,317 | |
M | M231BFNGBLA3 | 蓄光/黒 | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥17,138 | |
M | M231BFNGBLA4 | 蓄光/黒 | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥23,487 | |
N | RN3SGNGBL3 | 蓄光/黒 | 3.125 " | XNUMX 段階のインストール | 押し出しアルミニウム | 1 / 2 " | 3ft。 | ¥21,050 | |
M | M231BFNGBLA5 | 蓄光/黒 | 3" | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥29,386 | |
O | RN3SGNGBL4 | 蓄光/黒 | 3.125 " | XNUMX 段階のインストール | 押し出しアルミニウム | 1 / 2 " | 4ft。 | ¥27,183 | |
N | RN3SGNGBL5 | 蓄光/黒 | 3.125 " | XNUMX 段階のインストール | 押し出しアルミニウム | 1 / 2 " | 5ft。 | ¥33,976 | |
L | AG101.3-4 | シルバー | 3" | ファスナー | 鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 4ft。 | ¥13,334 | |
L | AG101.3-3 | シルバー | 3" | ファスナー | 鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 3ft。 | ¥10,514 | |
L | AG101.3-5 | シルバー | 3" | ファスナー | 鋳造アルミニウム | 5 / 16 " | 5ft。 | ¥16,451 |
特徴
- これらの Wooster 階段段鼻は取り付けが簡単で、耐久性があり、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。
- 研磨鋳造アルミニウム / 研磨鋳鉄 / 鋳造アルミニウム / 押出アルミニウム構造を特徴とし、さまざまな耐久性と美的好みに応える多用途性を提供します。
- これらの Wooster ノージングは、さまざまな設置要件や好みに確実に適応できるように、ファスナー、コンクリート、またはその両方を介して取り付けることができます。
- 一部のモデルは、よりカスタマイズされカスタマイズされた設置のために、湾曲した留め継ぎデザインを特徴としています。
- デザインの好みに合わせてカスタマイズできるように、ブラック、グレー、フォトルミネッセンス、シルバーの色が用意されています。
よくある質問
これらの Wooster ノーズを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、材質、色、寸法、設置方法、コンプライアンス、環境、メンテナンス、保証、滑り止め特性、寿命、互換性が含まれます。
これらの Wooster 階段の段鼻の掃除とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 中性洗剤と柔らかいブラシまたは布を使用してノーズを定期的に掃除し、汚れや破片を取り除きます。
- ノージングの表面を損傷する可能性があるため、研磨剤や強力な洗浄剤の使用は避けてください。
- 洗浄後は、きれいな水でノーズをよくすすぎ、洗剤の残留物を取り除きます。
- ノーズに亀裂や留め具の緩みなどの損傷の兆候がないか定期的に検査し、問題があればすぐに対処します。
- ノーズが著しく摩耗したり、損傷したり、十分な滑り抵抗を提供しなくなった場合は、ノーズを交換することを検討してください。
- ノージングの寿命を延ばすために、正しい取り付けや確実な固定などの予防措置を講じてください。
これらの Wooster 階段段鼻はどのように設置すればよいですか?
- 階段の踏み面が清潔で乾燥しており、破片がないことを確認します。
- 安全のため、段鼻を階段の踏み面にわずかに張り出すように配置します。
- 留め具の位置または接着剤の塗布箇所に印を付けます。
- 留め具を使用する場合は、ネジ、釘、またはアンカー用の穴を事前に開けてください。
- ファスナーまたは接着剤を使用してノーズを取り付け、水平で面一であることを確認します。
- 余分な接着剤や破片を取り除きます。
- 安全かつ水平に設置されていることを確認します。
- 通常使用する前に、ノーズが望ましい滑り止め効果を提供していることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所でのファンと送風機の付属品
- ドラムクレードルとティッパー
- パイプねじ切り交換用ダイ
- タップアダプター
- 押しボタンヘッド
- アークフラッシュ保護
- ワイヤーロープと付属品
- フードサービス機器および機器
- 交通安全
- 直線運動
- ELKHART BRASS 折りたたみ式スパナレンチ
- SPEEDAIRE 複動コンパクトエアシリンダ、ベーシックマウント、内径3インチ
- TY-RAP 圧縮ラグAwgカラーコード
- TE-CO ハードジョーセット6インチ
- SK PROFESSIONAL TOOLS スタイル150L高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- BUSSMANN A2シリーズヒューズブロック
- MONSTER ボールエンドミル
- APPROVED VENDOR 土壌試験キット パイプリング
- NIBCO 溝付バタフライバルブ