入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 段鼻 |
色 | 蓄光/黒 |
深さ | 3.125 " |
インストール方法 | XNUMX 段階のインストール |
材料 | 押し出しアルミニウム |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | インストール方法 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141BLA3 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥10,295 | ||
141BLA4 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥13,738 | ||
141BLA5 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥19,358 | ||
121BFBLA3 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥6,576 | ||
121BFBLA4 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥8,772 | ||
121BFBLA5 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥10,969 | ||
121BLA3 | ブラック | 1.875 " | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥7,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。