WOOSTER PRODUCTS FG101.4-4 安全階段段鼻ねずみ鉄幅 4 フィート
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
アイテム価格 | 段鼻 |
色 | ブラック |
深さ | 3" |
インストール方法 | ファスナー |
材料 | 研磨鋳鉄 |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | インストール方法 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141BLA3 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥9,804 | ||
141BLA4 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥13,079 | ||
141BLA5 | ブラック | 4" | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥16,351 | ||
121BFBLA3 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥6,566 | ||
121BFBLA4 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥8,353 | ||
121BFBLA5 | ブラック | 1.875 " | コンクリートにセット | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 5ft。 | ¥10,994 | ||
121BLA3 | ブラック | 1.875 " | ファスナー | 押し出しアルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥6,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。