ブラッド・ハリソン 6 フィート コードセット
形式 | モデル | 終了1ピン数 | 終了2ピン数 | IP評価 | 最大アンペア | 最大電圧 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102000A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥9,080 | |
A | 102002A01F060 | 2 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥7,105 | |
B | 703000D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥5,926 | |
C | 103001A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC / DC | 3 | 16 AWG | ¥7,870 | |
D | 103000A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC / DC | 3 | 16 AWG | ¥9,991 | |
E | 773030D02F060 | 3 | 3 | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥9,269 | |
B | 703001D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥6,154 | |
F | 103002A01F060 | 3 | - | 67,68 | 13 | 600 VAC / DC | 3 | 16 AWG | ¥8,718 | |
E | 703007D02F060 | 3 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥6,581 | |
G | 104000A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600 VAC / DC | 4 | 16 AWG | ¥11,377 | |
H | 104001A01F060 | 4 | - | 67,68 | 10 | 600 VAC / DC | 4 | 16 AWG | ¥10,527 | |
E | 704001D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 4 | 22 AWG | ¥6,687 | |
E | 704007D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 4 | 22 AWG | ¥7,696 | |
E | 704000D02F060 | 4 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 4 | 22 AWG | ¥7,101 | |
A | 104002A01F060 | 4 | - | 67 | 10 | 600 VAC / DC | 4 | 16 AWG | ¥9,441 | |
I | 105002A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 5 | 16 AWG | ¥10,280 | |
E | 705000D02F060 | 5 | - | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 5 | 22 AWG | ¥8,355 | |
E | 775030D02F060 | 5 | 5 | 67,68 | 4 | 250 VAC / DC | 5 | 22 AWG | ¥15,246 | |
J | 105001A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 5 | 16 AWG | ¥9,979 | |
K | 105000A01F060 | 5 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 5 | 16 AWG | ¥11,011 | |
A | 106002A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥15,880 | |
A | 106000A01F060 | 6 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥12,985 | |
L | 207002A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 7 | 16 AWG | ¥16,932 | |
M | 207000A01F060 | 7 | - | 67,68 | 8 | 600 VAC / DC | 7 | 16 AWG | ¥21,675 | |
L | 208000A01F060 | 8 | - | 67,68 | 7 | 600 VAC / DC | 8 | 16 AWG | ¥25,132 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- フラックスリムーバー
- サーモウェル
- クランプの修理
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ前輪駆動カーブブロワー
- キャビネット
- HVACモーター
- モーター用品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- コンクリートとアスファルト
- QORPAK クロージャー63mmナチュラル
- SMITH-COOPER 六角レデューシングブッシング、ステンレス鋼
- SQUARE D LGAシリーズ、サーキットブレーカー
- WOODHEAD 130024シリーズコードセット
- PALMGREN CNCミル
- KERN AND SOHN FCFシリーズ保護作業カバー
- KERN AND SOHN MBC-NMシリーズ ベビースケール
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、ストップ カラー アセンブリ
- KEY-BAK プロケース
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機