VESTIL コーナープロテクター
形式 | モデル | 高さ | 含まれています | 材料 | パックサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCP-42U | 42 " | Hardware | ポリエチレン | 1 | 5.75 " | ¥22,226 | |
B | YCG-12 | 48.78 " | 取り付け用ハードウェア | PVC | 4 | 4" | ¥10,289 | 見積依頼
|
コーナープロテクター
Vestil の頑丈なコーナー プロテクターは、衝撃による損傷から壁やコーナーを保護するために使用されます。 オーバーヘッド ドア フレーム、トラック、または 90 度のコーナーで頻繁に発生する高応力負荷に耐える成型ゴム構造を特徴としています。 一部のモデルには、視認性を高めるための黄色と黒のストライプと、ユニットを壁に固定するための取り付け穴がさらに統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレージビルディングアクセサリ
- 南京錠ガード
- パネルトラックアクセサリー
- HVAC請負業者サービスキット
- ランプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 容器と容器
- コンクリートの混合と準備
- 安全保管
- APPROVED VENDOR バケツ
- SQUARE D ラッチ型NEMA制御リレー
- KRUEGER OFタイプオーバーフィルアラートゲージ
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® D リング サイド プル、標準
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、480V デルタ一次、ステンレス鋼
- APPROVED VENDOR 再利用可能なホースエンド
- BALDOR / DODGE DLEZ ボールベアリング
- WEG RDC シリーズ抵抗器
- ALL MATERIAL HANDLING ケーブルプラー