VESTIL YCG-12 コーナープロテクター PVC、幅 4 インチ x 長さ 4 インチ x 高さ 12.5 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | イエロー |
高さ | 48.78 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 4" |
材料 | PVC |
測定単位 | 各 |
取付方法 | 乾式壁用ネジとアンカー |
乾式壁用ネジとアンカーの数 | 16 |
パックサイズ | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ycg-12.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
壁の厚さ | 19 / 32 " |
幅(Width) | 4" |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 高さ | 含まれています | 材料 | パックサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP-42U | 42 " | Hardware | ポリエチレン | 1 | 5.75 " | ¥22,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。