CHERNE I シリーズ テストボールプラグ
Cherne I シリーズ テスト ボール プラグは、空気試験およびメンテナンス用途でパイプ、パイプライン、または下水管を遮断するのに適しています。 これらのテストプラグはパイプラインの入口に取り付けられます。 空気供給ラインのない用途では、ユーザーは次のことを試すことができます。 チャーン機械式パイププラグ 同様に。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮した長さ | 収縮時の直径 | 目内側径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210128 | "8へ" 12 | 7.5から12.25 " | 15のプサイ | 45のプサイ | 19.8 " | 6.85 " | 0.25" アイボルト | ¥204,331 | |
B | 210188 | "12へ" 18 | 10.75 "から18.25" | 15のプサイ | 45のプサイ | 25 " | 10.5 " | 0.25" アイボルト | ¥346,079 |
動作メカニズム
- プラグは、テストのために密閉/ブロックする必要があるパイプの開口部の内側に配置されます。
- ユーザーは、膨張ホースの端をプラグのフィッティングに接続する必要があり、膨張ホースのもう一方の端はポンプまたはライン圧力に接続する必要があります。
- プラグは、膨張ホースに接続されたポンプを使用して膨張します。
- 膨張したプラグは、テスト作業のためにパイプをブロック/シールします。
- テスト後、まず膨張ホースの空気を抜いて取り外し、次にプラグの空気を抜いてください。
特徴
- これらのプラグは、機械的に結合された天然ゴム構造とエンドプレートを備えており、プラグの拡張/収縮中の障害を排除します。
- ゴム構造により、プラグが漏れることなく長期間空気圧を保持します。
- これらのプラグには、耐久性を確保するためのフル ボディ コードが付属しています。
- 収縮後の直径は小さく、保管が簡単です。
- アルミニウム製のエンド プレートは、液体と長時間接触しても腐食を防ぎます。
- これらのユニットには、ユーザーの安全を確保するための圧力逃がし弁が付いています。
よくある質問
Cherne Muni Ball プラグと Test Ball プラグの違いは何ですか?
- Cherne Muni ボール プラグには、プラグ内を通るバイパス チューブがあり、ユーザーがチューブを通して廃液をバイパスできるようにします。
- テスト ボール プラグは、バイパス機能なしで、パイプをブロックするためだけに設計されています。
Cherne プラグの最高使用温度は何度ですか?
これらのボール プラグは、華氏 125 度までの温度に耐えることができます。
Cherne プラグは生涯にわたる使用に適していますか?
これらのプラグは、最大 24 か月間密閉作業に使用することをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- 特殊台車
- インテークフィルターとサイレンサー
- 交換用バッテリー
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- ブラシローラーとトレイ
- ターミナルブロック
- 工具保持
- 排水管洗浄装置
- インデックス可能なツール
- MARKAR ハーフサーフェス連続ヒンジ
- ARO 汎用ヘビーデューティー圧縮空気フィルター
- KLEIN TOOLS バケット#1キャンバスレザー-ボトム
- WIEGMANN ロックアクセサリー
- NIBCO 600シリーズ、レデューサー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ポータブルFRL(フィルターレギュレータールブリケーター)システム
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- 80/20 25 シリーズ T スロット押出成形品
- ZURN バルブボディ
- MORSE DRUM プッシュピン