CHERNE 210188 テスト ボール プラグ、12 ~ 18 インチ サイズ、25 インチ長、15 psi
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
アイテム価格 | テストボールプラグ |
収縮時の直径 | 10.5 " |
収縮した長さ | 25 " |
目内側径 | 0.25" アイボルト |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 15のプサイ |
公称寸法 | "12へ" 18 |
レンジ | 10.75 "から18.25" |
必要な膨張圧力 | 45のプサイ |
船の重量(kg) | 12.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮した長さ | 収縮時の直径 | 目内側径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210128 | "8へ" 12 | 7.5から12.25 " | 15のプサイ | 45のプサイ | 19.8 " | 6.85 " | 0.25" アイボルト | ¥212,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。