NIBCO 600シリーズ、レデューサー
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600R 4x3 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 3-1/8" | 4 "×3」 | ¥15,633 | |
A | 600R 4x21 / 2 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-5/8" | 4 "x 2-1 / 2" | ¥17,493 | |
A | 600R 4x2 | 293 psi @ 100度F | 4-1/8" x 2-1/8" | 4 "×2」 | ¥16,966 | |
A | 600R 3x21 / 2 | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 2-1 / 2" | ¥8,317 | |
A | 600R 3x2 | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 2-1/8" | 3 "×2」 | ¥10,552 | |
A | 600R 21 / 2x2 | 336 psi @ 100度F | 2-5/8" x 2-1/8" | 2-1 / 2 "2" | ¥6,638 | |
A | 600R 2x1 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 5/8" | 2 "×1 / 2" | ¥3,557 | |
A | 600R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ¥3,042 | |
A | 600R 2x1 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-1/8" | 2 "×1」 | ¥3,147 | |
A | 600R 2x11 / 4 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 1-1 / 4" | ¥4,252 | |
A | 600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥3,087 | |
A | 600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "1" | ¥2,441 | |
A | 600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "×5 / 8" | ¥1,075 | |
A | 600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥709 | |
A | 600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥711 | |
A | 600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 4" | ¥875 | |
A | 600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | ¥966 | |
A | 600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥539 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 亜鉛メッキパイプ継手
- プーラー/セパレーターセット
- 円すいころ軸受コーン
- パネルフィルター
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- リベット
- 屋外LEDランプ
- マウントと振動制御
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 車体工具
- APEX-TOOLS Torq-ACR挿入ビットを設定します
- 3M ディスクパッドフェイスプレート
- DIXON 林業用ノズル
- EDWARDS SIGNALING SPDT
- LOVEJOY ECシリーズ、シングルビームクランプスタイルのカップリング、メートル法の穴
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、シール
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向水平ダイバータ ボール バルブ、スピゴット、EPDM
- VESTIL EHLTシリーズ電動油圧シザーリフトテーブル
- VESTIL FSPシリーズ ポータブルサインベース オレンジ
- HUB CITY 66 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ