定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 600R 3x21/2 レデューサー 変銅 C x C 3 x 2-1/2 インチ | AB3WCY 1VLK8

NIBCO 600R 3x21/2 レデューサー 変銅 C x C 3 x 2-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB3WCY モデル:600R 3x21 / 2相互参照:1VLK8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,514 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサー
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力317 psi @ 100度F
外径3-1/8" x 2-5/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ3 "x 2-1 / 2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)9.4
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)8.38
HSコード7412200090
原産国US

商品の詳細:

Nibco 600R 3x2-1/2 銅製減速機は配管システムで使用され、直径 3 インチと 2-1/2 インチのパイプ間の水流のスムーズな移行を促進します。

よくある質問:

Q. NIBCO 600R 3x21/2 の鋳造銅管継手を取り付けるにはどうすればよいですか?

A. まず、継手のサイズとタイプが用途に適していることを確認してください。次に、パイプと継手を清掃して、破片、汚れ、その他の汚染物を取り除きます。次に、パイプと継手にフラックスを塗布し、組み立てます。最後に、プロパン トーチを使用して、はんだが溶けて接合部が適切に密閉されるまで、組み立てられたフィッティングを加熱します。

Q. 錬銅管継手および鋳造銅管継手を使用する設定および設備はどれですか?

A. 鍛造銅管継手および鋳造銅管継手は、配管、暖房、空調および冷凍システムに使用されます。

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 1/2 x1 / 8インチ| AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100度F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"¥550
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 5/8 x3 / 8インチ| AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100度F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"¥1,022
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4レデューサー書き込み銅Cx C 5/8 x1 / 4インチ| AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100度F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"¥907
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 3/4 x3 / 8インチ| AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100度F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"¥745
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4レデューサー書き込み銅Cx C 3/4 x1 / 4インチ| AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100度F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"¥745
NIBCO 600R 1x5 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 1 x5 / 8インチ| AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100度F1-1/8" x 3/4"1 "×5 / 8"¥1,117
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4レデューサー書き込み銅1-1 / 2 x 1-1 / 4インチ| AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100度F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"¥3,087

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 600R 3x21/2 レデューサー 変銅 C x C 3 x 2-1/2 インチ
¥8,514 /単価