プロトパンチとチゼルセット
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2 | - | 硬化鋼 | 12 | センターパンチ-3/8 "、ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16"、開始パンチ-1 / 16、1 / 8、3 / 16 "、ケープチゼル-5/16"、ダイヤモンドポイントチゼル-3/16 "、コールドチゼル-5 / 16、7 / 16、1 / 2" | ¥21,740 | |
B | J3 | - | 硬化鋼 | 5 | センターパンチ-3/8 "、ドライブピンパンチ-1 / 8、3 / 16"、開始パンチ-1/8 "、コールドチゼル-5/8" | ¥8,948 | |
C | J3S2 | 4 7/8 "から6/3" | S2スチール | 5 | S2センターパンチ-3/8 "、S2ドライブピンパンチ-1 / 8、3 / 16"、S2スターティングパンチ-1/8 "、S2コールドチゼル-5/8" | ¥9,853 | |
D | J2S2 | 4 7/8 "から6" | S2スチール | 12 | S2センターパンチ-3/8 "、S2ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16"、S2スターティングパンチ-1 / 16、1 / 8、3 / 16 "、S2ケープチゼル-7 / 32 "、S2ダイヤモンドポイントチゼル-3/16"、S2コールドチゼル-5 / 16、7 / 16、1 / 2 " | ¥23,732 | |
E | J46S2 | 4 7/8 "から10" | S2スチール | 26 | S2ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4 "、S2開始パンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16、7 / 32、 1/4 "、S2コールドチゼル-1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、7 / 8、1、1-3 / 16"、S2ドリフトパンチ- 1 / 8、3 / 16、1 / 4 "、S2センターパンチ-3 / 8、1 / 2"、S2プリックパンチ-5 / 16 " | ¥65,681 |
パンチ&チゼルセット
プロトのハンドヘルドパンチとチゼルは、ピンやブッシュを取り外したり、鋼製の物体を切断したり分割したりできるように設計されています。 これらのツールは、強度と耐久性を高めるための熱処理されたステンレス鋼構造と、マッシュルーム化や欠けを防ぐために高度に修正された放物線状の打撃端を備えています。 すべてのモデルには、簡単に識別できるように工具の番号とサイズがマークされた研磨パネルと、整理して保管できるポーチが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンダーグラインダーワイヤーブラシ
- ツールブランク
- DC永久磁石モーター
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- ワイヤー管理ツール
- リベット
- トレーニング
- 屋内備品
- 電子/ベンチテスト
- 土壌試験
- WESTWARD マグネットパワービット プラス
- STARRETT マイクロメータセットの内部
- BISON GEAR & ENGINEERING シャフトインサート
- PETERSEN PRODUCTS インフレーションホース
- DURHAM MANUFACTURING ビントッパー
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブソケットおよびねじ山付きエンド、EPDM
- SPEEDAIRE 空気タンク
- ENERPAC 油圧電動ポンプ
- MILLER - WELDCRAFT タングステン電極
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E20サイズ、XDBS単減速減速機