入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パンチ&チゼルセット |
長さ | 4 7/8 "から10" |
材料 | S2硬化工具鋼 |
個数 | 26 |
含まれているサイズ | S2ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4 "、S2開始パンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16、7 / 32、 1/4 "、S2コールドチゼル-1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4、7 / 8、1、1-3 / 16"、S2ドリフトパンチ- 1 / 8、3 / 16、1 / 4 "、S2センターパンチ-3 / 8、1 / 2"、S2プリックパンチ-5 / 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
A.ノミは、金属部品を削るためにハンマーで使用されます。 また、金属部品を削るには、金属ハンマーを使用して強打する必要があります。
A.これらのパンチには両手での係合が必要です。 ユーザーは片手にパンチを持ち、もう片方の手にハンマーを持ちます。 表面をパンチするには、XNUMX回の軽いストライクで十分です。
A.プロトパンチは両手で操作する必要があります。 ユーザーは片手にパンチを持ち、もう片方の手にハンマーを持ちます。 表面をパンチするには、XNUMX回の軽いストライクで十分です。
A.チゼルとハンマーの配置は、金属部品を削るために使用されます。 金属部品を削るには、金属ハンマーを使用して激しい打撃を加える必要があります。
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | - | 硬化鋼 | 12 | センターパンチ-3/8 "、ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16"、開始パンチ-1 / 16、1 / 8、3 / 16 "、ケープチゼル-5/16"、ダイヤモンドポイントチゼル-3/16 "、コールドチゼル-5 / 16、7 / 16、1 / 2" | ¥21,740 | ||
J3 | - | 硬化鋼 | 5 | センターパンチ-3/8 "、ドライブピンパンチ-1 / 8、3 / 16"、開始パンチ-1/8 "、コールドチゼル-5/8" | ¥8,948 | ||
J2S2 | 4 7/8 "から6" | S2スチール | 12 | S2センターパンチ-3/8 "、S2ドライブピンパンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16"、S2スターティングパンチ-1 / 16、1 / 8、3 / 16 "、S2ケープチゼル-7 / 32 "、S2ダイヤモンドポイントチゼル-3/16"、S2コールドチゼル-5 / 16、7 / 16、1 / 2 " | ¥23,732 | ||
J3S2 | 4 7/8 "から6/3" | S2スチール | 5 | S2センターパンチ-3/8 "、S2ドライブピンパンチ-1 / 8、3 / 16"、S2スターティングパンチ-1/8 "、S2コールドチゼル-5/8" | ¥9,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。