入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 631 psi @ 100度F |
外径 | 3 / 4 "x 3 / 8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 5 / 8 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥539 | |
600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | ¥966 | |
600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥711 | |
600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥709 | |
600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "×5 / 8" | ¥1,075 | |
600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥3,087 | |
600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "1" | ¥2,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。