定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4レデューサー書き込み銅1-1 / 2 x 1-1 / 4インチ| AB3WCL 1VLJ4

NIBCO 600R 11/2x11/4 レデューサー ロート銅 1-1/2 x 1-1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AB3WCL Model: 600R 11/2x11/4相互参照:1VLJ4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,087 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサー
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力408 psi @ 100度F
外径1-5/8" x 1-3/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1-1/2" x 1-1/4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.57
HSコード7412200090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 1/2 x1 / 8インチ| AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100度F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"¥550
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 5/8 x3 / 8インチ| AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100度F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"¥1,022
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4レデューサー書き込み銅Cx C 5/8 x1 / 4インチ| AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100度F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"¥907
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 3/4 x3 / 8インチ| AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100度F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"¥745
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4レデューサー書き込み銅Cx C 3/4 x1 / 4インチ| AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100度F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"¥745
NIBCO 600R 1x5 / 8レデューサー書き込み銅Cx C 1 x5 / 8インチ| AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100度F1-1/8" x 3/4"1 "×5 / 8"¥1,117
NIBCO 600R 11 / 2x1レデューサー書き込み銅Cx C 1-1 / 2 x1インチ| AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100度F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "1"¥2,471

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 600R 11/2x11/4 レデューサー ロート銅 1-1/2 x 1-1/4 インチ
¥3,087 /単価