CHERNE ビッグマウスプラグ、オリジナルサイズ
Cherne オリジナルのビッグマウス プラグは、バイパス ポンピングまたは重力バイパス操作用に設計されています。
形式 | モデル | 公称寸法 | (M)NPTサイズ(インチ) | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 269008 | "8へ" 10 | 4 | 7.25 "から10.25" | 11 psi/25 フィート | 35のプサイ | 6.94 " | 14.88 " | ¥125,213 | |
A | 269028 | "12へ" 15 | 6 | 10.62 "から15.25" | 11 psi/25 フィート | 30のプサイ | 10.25 " | 17.88 " | ¥241,601 |
動作メカニズム
- 空気圧プラグは、パイプの直径と同じ距離でパイプ内に配置できます。
- インフレーション ホースの一端をプラグ インフレーション フィッティングに接続します。
- プラグをブレース/ブロックします。
- 膨張ホースを通してプラグに圧力を加え、安定させます。
- パイプまたはプラグの他の用途のテストに進みます。
- プラグが完全に収縮するまで、危険ゾーンの外側からプラグの圧力を解放し、ブレーシング/ブロッキング システムを取り外します。
特徴
- Cherne オリジナルのビッグマウス プラグには、交換可能な大型の NPT ネジ付きバイパス フランジが付いています。
- 取り外し可能な 3/8 インチのアイボルトが装備されており、ポリリフト ラインを使用してプラグを下げたり持ち上げたりできます。
- これらのユニットには取り外し可能なタンクバルブが付いており、オプションのクイックディスコネクトと簡単に交換できます。
規格と承認
- ISO 9001
- OSHA
よくある質問
バイパスフランジとは何ですか?
軽量アルミニウム構造を特徴とし、柔軟性と耐久性を向上させます。
Cherne 空気圧プラグの有効期限はどれくらいですか?
Cherne は、管理された条件下、華氏 2 ~ 0 度の温度で保管された場合、すべての空気圧プラグ (製造日から) に 125 年間の保証を提供します。
プラグの圧力はどのくらいの頻度で監視する必要がありますか?
使用中は、少なくとも 4 時間に XNUMX 回、空気圧をチェックして維持する必要があります。
プラグが過膨張または過少膨張購入に進むどうなりますか?
- 過膨張: 極端な速度でプラグが外れて破裂する可能性があります。
- 膨張不足: 拘束されたメディアとプラグがパイプから外れる可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガーデンホース
- ボイラーアクセサリー
- キャビネット備品の下
- ビーカー
- 油圧プレスアクセサリー
- アンカー
- カーペットツールキット
- 自動車の診断と検査
- 電球関連商品
- フェルト
- MAYHEW TOOLS ダイヤモンドポイントチゼル
- HONEYWELL ピンプランジャーアクチュエータサブミニチュアスナップスイッチ
- QMARK 危険な場所の壁ヒーター
- BRADY 5010シリーズ、レターラベル
- ARLINGTON INDUSTRIES アダプタープレート、エンクロージャーボックス
- BUSSMANN AD シリーズ英国および IEC ヒューズ
- 3M ライナー
- VESTIL PYSBシリーズ サインベースシステム
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING 5Vシリーズ コンパニオンシーブ、4溝