CHERNE 269028 プラグ、12 ~ 15 インチのサイズ、17.88 インチの長さ、11 psi/25 フィート。
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
アイテム価格 | プラグ |
(M)NPTサイズ(インチ) | 6 |
収縮時の直径 | 10.25 " |
収縮した長さ | 17.88 " |
目内側径 | 3 / 8 " |
材料 | アルミニウム |
最大背圧 | 11 psi/25 フィート |
公称寸法 | "12へ" 15 |
レンジ | 10.62 "から15.25" |
必要な膨張圧力 | 30のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | (M)NPTサイズ(インチ) | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269008 | "8へ" 10 | 4 | 7.25 "から10.25" | 11 psi/25 フィート | 35のプサイ | 6.94 " | 14.88 " | ¥125,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。