MAYHEW TOOLS ダイヤモンドポイントチゼル
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | サイズ | テザー対応 | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10605 XNUMX年XNUMX月 | 3 / 4 " | 7" | 1/2 x 7 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | ¥4,764 | |
B | 10604 | 5 / 8 " | 7" | 3 / 8 " | テザーに対応していません | 3 / 8 " | ¥4,271 | |
C | 10600 | 5 / 16 " | 5" | 1/8 x 5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 8 " | ¥2,465 |
ダイヤモンドポイントチゼル
Mayhew ダイヤモンド ポイント チゼルは、金属加工、自動車、産業機械、油圧機器、製造および木工用途において、V 溝や内側コーナーの切断、手の届きにくいスペースやコーナーの掃除、センター パンチ マークの引き抜きなどに手持ち工具と併用して使用されます。 これらのダイヤモンドチップチゼルは、繰り返しの使用によるマッシュルーム化を最小限に抑えるスチール構造を特徴とし、高い衝撃強度と黒色酸化仕上げを備え、液体、過酷な工業用化学物質、現場での乱用に対する完全な耐性を備えています。 5/16、5/8、3/4 インチの六角サイズ バリエーションのダイヤモンド ポイント チゼルの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたフラップホイール
- トラフィックデリニエーターの投稿とチャネライザー
- パーツチェストとボックス
- アングルグラインダーアクセサリー
- エアブレーキ
- ペンチ
- ワークベンチとアクセサリー
- オフィスおよび医療カート
- 真鍮
- 池の通気
- WESTWARD チゼルのスケーリング
- WERA TOOLS トルクストーションインサートビット
- KUNKLE 青銅製安全リリーフバルブ
- ADVANCE TABCO プレステージアンダーバーシンクユニット
- VESTIL TMS シリーズ ティルトマスター ストラドル
- CH HANSON 鋼の文字と数字のスタンプ、Rhino
- WATTS Ames Colt シリーズ LFC500 減圧検出器アセンブリ
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント メトリック ソケット セット、クローム
- APPROVED VENDOR 耐摩耗性・耐衝撃性に優れたしっかりとしたフェルト
- DAYTON ハンガーシャフト