VESTIL TMS シリーズ ティルトマスター ストラドル
形式 | モデル | 電圧 | 容量 | 深さ | フォーク長 | 高さ | 長さ | キャスターの数 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TMS-40-AIR | - | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,253,651 | |
B | TMS-60-AIR | - | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,578,443 | |
C | TMS-20-AIR | - | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,120,907 | |
D | TMS-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,253,178 | |
E | TMS-20-DC | DC 12V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,251,108 | |
F | TMS-60-DC | DC 12V | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,578,443 | |
G | TMS-40-DC-PTDS | 24V | 4000ポンド。 | 72.8125 " | 35 " | 54 " | 72.81 " | 5 | 電気コード付き | ¥2,606,081 | 見積依頼
|
H | TMS-20-DC-PTDS | 24V | 2000ポンド。 | 40.12 " | 35 " | 54 " | 72.81 " | 5 | 電気コード付き | ¥2,523,789 | 見積依頼
|
I | TMS-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,578,443 | |
J | TMS-20-AC | 115V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,166,026 | |
K | TMS-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,253,651 |
TMS シリーズ ティルトマスター ストラドル
Vestil TMS シリーズ チルト マスター ストラドルは、産業環境における重量物の傾斜と輸送を支援するように設計されたマテリアル ハンドリング装置です。 オペレータが荷物に近づくことができるように、薄型のプロファイルを備えています。 これらのストラドルは、構造剛性を高めるためにスチール構造を採用しており、制御するパワー トラクション ドライブ システムと統合されています。 またがりを簡単に傾けるためのフェノール製ステアリングホイールが付いており、重量持ち上げ能力は 2000 ポンドと 4000 ポンドです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機寒冷地キット
- カラビナ
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- 直径3.3インチのモーター
- 電源ペデスタルアクセサリ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- コミュニケーションツール
- 識別製品
- スターターとコンタクター
- カートンステープラーとシーラー
- BRADY 取り外し可能なマーキングテープ、足の形
- BURNDY 銅圧縮ラグ
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションカバー
- SOUTHWIRE COMPANY ラチェットケーブルカッター
- SPEARS VALVES CPVCFKM補助エンドコネクタセット
- MAGLINER ノーズキット
- Arrow Pneumatics Oリングキット
- BALDOR / DODGE SCH、セットスクリューボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDTS一減速減速機
- GROVE GEAR GR シリーズ、DHMQ スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム ギア減速機