Vestil TMS-60-AIR エア/オイル ロータリー フット チルト マスター ストラドル、6000 ポンド。 容量
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットティルターとストラドル |
容量 | 6000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | フェノール |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フォークの高さ | 3" |
フォーク長 | 35.5 " |
フォーク幅 | 4" |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
高さ | 29.25 " |
長さ | 72.81 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
ロードセンター | 18 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク内径 | 28 1 / 2 " |
マックス。 高さ | 37 " |
最大。 傾斜角 | 90度 |
最大移動距離 | 34 " |
最大。 フォーク間の幅 | 28.5 " |
測定単位 | 各 |
分。 フォーク内径 | 1 / 2 " |
最小 高さ | 3" |
分。 フォーク間の幅 | 0.5 " |
キャスターの数 | 4 |
オペレーターのリーチ | 13 1 / 2 " |
過負荷保護 | 有り |
相 | 適用されない |
出力 | 往復エア、オイル |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tms-60-air.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスター幅 | 3" |
回転した高さ | 37 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | フェノール |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 57.25 " |
船の重量(kg) | 435.15 |
船高(cm) | 74.45 |
船の長さ(cm) | 166.85 |
船幅(cm) | 145.42 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | 深さ | フォーク長 | 高さ | 長さ | キャスターの数 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,166,026 | ||
TMS-20-AIR | - | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,166,026 | ||
TMS-20-DC | DC 12V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,166,026 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-AIR | - | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,253,178 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,578,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。