VESTIL TMS-20-DC DC チルトマスター ストラドル、2000 ポンド付き容量
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
アイテム価格 | 電気パレットティルターとストラドル |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスタータイプ | フェノール |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
フォークの高さ | 3" |
フォーク長 | 35 " |
フォーク幅 | 4" |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドルタイプ | 折り畳み式の |
高さ | 29.25 " |
含まれています | バッテリーチャージャー |
長さ | 73.25 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
ロードセンター | 18 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク内径 | 28 1 / 2 " |
マックス。 高さ | 37 " |
最大。 傾斜角 | 90度 |
最大移動距離 | 34 " |
最大。 フォーク間の幅 | 28.5 " |
測定単位 | 各 |
分。 フォーク内径 | 1 / 2 " |
最小 高さ | 3" |
分。 フォーク間の幅 | 0.5 " |
キャスターの数 | 4 |
オペレーターのリーチ | 13 1 / 2 " |
過負荷保護 | 有り |
相 | 適用されない |
出力 | DC 12V |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tms-20-dc.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスター幅 | 3" |
回転した高さ | 37 " |
電圧 | DC 12V |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | フェノール |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 57.25 " |
船の重量(kg) | 430.65 |
船高(cm) | 74.45 |
船の長さ(cm) | 166.85 |
船幅(cm) | 145.42 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | 深さ | フォーク長 | 高さ | 長さ | キャスターの数 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,166,026 | ||
TMS-20-AIR | - | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,120,907 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-AIR | - | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,253,178 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,578,443 | ||
TMS-60-AIR | - | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,578,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。