SUPER-STRUTA716シリーズクッションチューブクランプ
形式 | モデル | 終了 | 材料 | 最大クランプ径 | サイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A716-2-5 / 8-EG | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | A-716-4-1 / 8-EG | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | P716-4-SS | - | ステンレス鋼 | - | 4 mm | - | 見積依頼
|
C | A716-4-1 / 8SS | - | ステンレス鋼 | 4-1 / 8」 | 4-1 / 8」 | 4.57 " | 見積依頼
|
C | A716-3EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C | A716-1-3 / 4EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1-3 / 4」 | - | 2.2 " | 見積依頼
|
C | A716-1-7 / 8EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1-7 / 8」 | - | 2.32 " | 見積依頼
|
C | A716-1-EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1" | - | 1.44 " | 見積依頼
|
C | A716-1-1 / 4EG | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1-1 / 4」 | - | 1.7 " | 見積依頼
|
C | -716-6 | 金メッキ | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
C | A716-2-1 / 2 | 金メッキ | 鋼 | 2-1 / 2」 | - | - | 見積依頼
|
C | A716-3-1 / 8 | 金メッキ | 鋼 | 3-1 / 8」 | - | 1.78 " | 見積依頼
|
C | A716-2-5 / 8 | 金メッキ | 鋼 | 2-5 / 8」 | - | 3.07 " | 見積依頼
|
C | A716-1-3 / 4 | 金メッキ | 鋼 | 1-3 / 4」 | - | 2.2 " | 見積依頼
|
C | A716-1-7 / 8 | 金メッキ | 鋼 | 1-7 / 8」 | - | 2.32 " | 見積依頼
|
B | P716-3 | 金メッキ | 鋼 | - | 3" | - | 見積依頼
|
C | A716-2 | 金メッキ | 鋼 | 2" | - | 2.45 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁キャリアサービスカートおよびバー
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- スプレーガンエクステンション
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- サーキットブレーカエンクロージャ
- コードレスツール
- パワードリル
- DCモーター
- パワーシアーズ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- WESTWARD パンチの開始
- KEO 皿穴、超硬、1フルート、82度の夾角
- WEBSTONE 黄銅製ドレン付三方ボールバルブ IPS×IPS×ホースキャップ
- GENERAL PIPE CLEANERS 交換用ダウンヘッド
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-18 Unc Lh
- GRUVLOK HDPEカップリング
- FANTECH FRIKシリーズ設置キット
- ENERPAC HPシリーズストラップ
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチの成型ダーリン、真鍮インサート付き平歯車