SUPER-STRUT A716-1-7/8 クッション付きクランプ、1-7/8 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッションクランプ |
終了 | 金メッキ |
材料 | 鋼 |
最大クランプ径 | 1-7 / 8」 |
幅(Width) | 2.32 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 最大クランプ径 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A716-3-1 / 8 | 金メッキ | 鋼 | 3-1 / 8」 | - | 1.78 " | - | 見積依頼
| |
A716-2-5 / 8 | 金メッキ | 鋼 | 2-5 / 8」 | - | 3.07 " | - | 見積依頼
| |
A716-1-3 / 4 | 金メッキ | 鋼 | 1-3 / 4」 | - | 2.2 " | - | 見積依頼
| |
P716-3 | 金メッキ | 鋼 | - | 3" | - | - | 見積依頼
| |
A716-2-1 / 2 | 金メッキ | 鋼 | 2-1 / 2」 | - | - | - | 見積依頼
| |
A-716-4-1 / 8-EG | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
A716-2-5 / 8-EG | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。