金属切削スニップ板金ツール
金属切削スニップと板金ツールは、金属加工および HVAC アプリケーションで板金ワークピースの切断と成形に使用されます。 Raptor Supplies これらの金属を幅広く提供しています...続きを読む
金属切削スニップ
折りたたみツール
ハンドシーマー
航空スニップ
航空スニップ
ストレートスニップ
ティナーズ・スニップ
ダックビルティナーズスニップ
航空スニップ
航空スニップ
航空スニップ
板金折りたたみツール
Jチャンネルカッター
オフセット航空スニップ
ビニールフェンスノッチャー
ティナーズ・スニップ
オフセットシーマーとトング
調整可能なホールカッター
航空スニップ
形式 | モデル | 切削作用 | 切削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 工具長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-22-4511 | ¥8,404 | |||||
B | 48-22-4510 | ¥4,447 | |||||
C | 48-22-4521 | ¥8,984 | |||||
D | 48-22-4520 | ¥4,617 | |||||
E | 48-22-4530 | ¥4,473 |
シーマーとトング
金属切削スニップ板金ツール
切り鋏は、金属加工、自動車、メンテナンスおよび修理作業中に板金を切断するのに適しています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します アンプコ、ベッシー、デウォルト、アイデアル、 アーウィン、Klein Tools、Roper Whitney、Stanley、Suspend-It、Westward、Wright Tool&Wissカッティングスニップ。 から選択されたモデル プロト 航空用途に理想的であり、制御された切断操作のためにハンドル圧力を倍増するための複合レバレッジを提供し、確実なグリップと正確な切断のための鋸歯状のブレードを備えています。 1.875から24インチの範囲の長さで利用可能なこれらの金属切断スニップの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
よくある質問
中西部の航空スニップのさまざまな最先端とは?
これらのスニップ ツールには、鋸歯状のエッジと鋸歯状でないエッジがあり、きれいにカットでき、ユーザーの手の疲労を軽減します。
金属切断スニップを使用する際に取るべき安全対策は何ですか?
- 金属切断用スニップを使用する場合は、手袋や目の保護具などの安全装備を着用することが重要です。
- 作業スペースには、事故の原因となる障害物や物がないことを確認してください。
- 常に体から離れ、周囲に気を配ってください。
中西部の航空スニップにはどのような種類のグリップがありますか?
ユーザーの快適性を向上させる人間工学に基づいたグリップを備えています。
詳細はこちら
- 構造
- HVAC制御
- 中括弧と角かっこ
- 現場照明
- タイヤとホイール
- ヒートランプ
- 閉所換気ダクト
- チャートレスデジタルレコーダー
- チェーンソーと保護チャップス
- サスペンションの強化
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ロック付きエンクロージャー
- LOOS ターンバックルボディ
- MICRO 100 クイックチェンジ、ミニチュア、フルラジアスグルービングツール
- APPLETON ELECTRIC コードコネクタアルミニウム
- JOBOX 取り外し可能なトレイ
- VICTOR ガス販売業者
- DAYTON ロングシャフト
- MOBIL 多目的グリース
- CHICAGO PNEUMATIC シール
- NORGREN ノブ