入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティナーズ・スニップ |
構造 | ホットドロップ鍛造スチールジョー |
曲線タイプ | 広い |
切削作用 | カーブ/ストレート |
最先端 | 鋸歯状ではない |
切削長さ | 1.5 " |
ハンドルの色 | ブルー/イエロー |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドルタイプ | ビニールダブルディップ |
材料 | ホットドロップ鍛造スチールジョー |
金属ゲージ | 24マイルド/ 28SS |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
安全ラッチ | いいえ |
タイプ | フラットブレード |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。