AMPCO METAL
1922 年以来、Ampco はハンドツールを製造してきました。 米国テキサス州ガーランドに本社を置くこのブランドは、石油とガスの処理、製造、密閉空間のメンテナンス、緊急対応の捜索と救助、その他の用途の労働者に利益をもたらします。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
空気力学
パワーツール
実験用品
クリーニング
原料
配管
テスト機器
安全性
アウトドア用品
機械加工
水力学
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
ハンドツール フィルタ
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチ しっかりとしたグリップのための調整可能なジョーと、機械的および衝撃火花からの保護に適したプレーングリップ/二重絶縁ハンドルを備えたオープンエンドレンチ
ボックスエンドレンチ FM承認のシングル/ダブルボックスエンドレンチは、ナットとボルトの緩めと締めに最適です。 アルミニウム青銅製で、全長とサイズが異なります。
チェーンレンチとトング 円形の物体を保持または回転させるように設計された使いやすいチェーンレンチ。 アルミニウム青銅製の非スパークおよび非磁性のダブルエンドジョーを備えています。 20インチ、27インチ、36インチ、72インチのバリエーションがあります
コンビネーションレンチセット ヘッド角度7度の8、10、12、14、17、19、22mmストレートレンチで構成される15ピースのノンスパークコンビネーションレンチセットが含まれています
コンビネーションレンチ 非火花性、非磁性、耐食性を備えたさまざまな Ampco 安全レンチがメートル法および SAE サイズおよびさまざまな材質で含まれています。 可燃性および可燃性環境での使用に最適
ドラムバングとプラグレンチ 化学処理、石油化学、石油・ガス用途における金属およびプラスチックのドラム栓/プラグを開けるように設計されています。 ユーザーの安全を考慮した軽量で火花が出ない設計と、衝撃強度を高めるアルミニウム、青銅、ニッケルの組み合わせ構造
六角レンチとトルクスキーセット 自動車製造および金属加工アプリケーションでの六角ボルトおよび互換性のあるファスナーの緩めおよび締め付けに適しています。 耐久性のためのベリリウム銅構造と最大のグリップのためのL字型ハンドルを備えています
六角レンチ/トルクスキー 建設、電気、電子、自動車の修理用途でファスナーと六角ボルトを締めたり緩めたりするために設計されています。 L字型またはT字型のバリエーションのプレーンハンドルと非スパークハンドルで利用可能
オープンエンドレンチ メトリックおよびSAEサイズのさまざまなダブルオープンエンドレンチが含まれています。 両端に異なる開口部サイズがあり、さまざまな長さと材料で利用可能
パイプレンチ 配管、建設、火災および安全用途での固定および緩めのためのパイプ、ボルト、ラグナットおよびネジへのクランプに適しています。 アルミニウム、ニッケルアルミニウム青銅およびアルミニウム青銅ハンドルのバリエーションで利用可能
スパナレンチ 自動車のメンテナンスや金属加工の用途でナットとボルトをつかんだり、緩めたり、締めたりするために設計されています。 ニッケルアルミニウム青銅/アルミニウム青銅構造で長期運転が可能
打撃レンチとスラッグレンチ 建設、金属加工、修理作業でナットとボルトを締めたり緩めたりするために設計されています。 ハンマーで叩いてタイトなボルトを緩めるためのブロック型の端。 アルミニウム青銅とニッケルアルミニウム青銅のバリエーションで利用可能
バルブホイールレンチ 自動車のメンテナンスアプリケーションで回転中にてこの力を提供するためにハンドホイールリムをつかむように設計されています。 過酷な打撃やストレスに耐える高強度ニッケルアルミニウム青銅構造が特徴
ソケットとビット全ラインナップを見る
ハンドラチェット 取り付け可能なソケットを使用して、可燃性の液体、蒸気、粒子が存在する環境でナットとボルトを締めるのに適しています。 石油・ガスプラント、自動車製造、メンテナンス&修理アプリケーションに最適です。 強度のためのニッケルアルミニウム青銅構造を備えています
絶縁ハンドラチェット ソケットエンドレンチ ソケットエクステンション 建設および自動車修理用途でソケットの到達距離を延長し、ナットとボルトを締め付けるために活用できるように設計されています。 非火花設計により、引火性の液体、蒸気、化学物質が存在する環境での使用に最適です。
ソケットセット 自動車のメンテナンス、金属加工、建設、防火および安全用途での留め具の締め付けに適しています。 安全な工具保管と現場での携帯性のための統合ロック付きの機能キャリングケース
ソケットレンチアクセサリー メンテナンスや修理用途でソケットを使用してナットやボルトを締め付けるのに適したヒンジ付きハンドルソケットレンチとスピードハンドルが含まれています。 可燃性の蒸気、液体、化学物質が存在する環境に最適な非火花設計を特徴としています。
ソケット ボルトまたはナットを締めたり緩めたりするためのさまざまなディープウェルおよび絶縁ソケットが含まれています。 メトリックおよびSAEサイズとさまざまな材料で利用可能
ペンチ全ラインナップを見る
電工ペンチ 電気および自動車のメンテナンスおよび修理アプリケーションでのワイヤーおよびケーブルの切断、曲げ、および矯正に適しています。 電気的危険からの保護を確保しながら、可燃物の周りで使いやすい絶縁グリップを備えた火花を発生させない設計
ロングノーズとラジオペンチ リングプライヤーの保持とロック 特殊ペンチ 舌ペンチと溝ペンチ
ハンマーと打撃ツール全ラインナップを見る
ボールペインハンマー 可燃性または爆発性ガスが存在する環境に適した非火花ボールペインハンマー。 衝撃波を放散できるグラスファイバーハンドルを備えています
クロー/リップ/フレーミングハンマー 釘を打ち込むための円筒形のハンマーエンドと釘を簡単に引き抜くためのクローエンドを備えた非磁性で火花のないクローハンマー
エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー 穴あけ、機械加工、製造作業で金属ワークピースを打ち、リベット、ボルト、ピンをバックアウトするように設計されています。 快適さと便利さのためのクッショングリップハンドル付きグラスファイバー/グラスファイバーを備えています
リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ 建設、火災、安全、および鉄道の修理用途で、石材やコンクリート製品を壊したり削ったりするために設計されています。 衝撃強度とエッジ保持のための高強度ニッケルアルミニウムブロンズ/アルミニウムブロンズ構造を備えています
そり 解体および火災および安全作業のために、木、コンクリート、石および石材を破壊するのに適しています。 優れたコントロールとユーザーの快適さに加えて、最大のグリップを提供するための長いクッション付きグリップハンドルを備えています
ノミとハンドドリルをパンチします全ラインナップを見る
センターパンチ 火花を発しないセンターパンチは、穴あけ時に点の中心をマークするように設計されています。 ニッケルアルミニウム青銅製で、さまざまな直径と長さが用意されています。
ノミ 可燃性粒子が存在する環境に適した火花のないコールド/ハンドチゼル。 アルミニウム青銅またはニッケルアルミニウム青銅製で、さまざまな長さと先端サイズがあります
ハンドヘルドパンチ さまざまなOSHA、NFPA、およびMSHA準拠のドリフトピン、マーリンスパイク、ラウンドセンターおよびラウンドピンパンチが含まれています。 揮発性環境での使用に最適で、さまざまなサイズと素材で利用できます
スクラッチ千枚通し 木工用途での切断および仕上げ用のラインスクライビング木製ワークピース用に設計されています。 ベリリウム銅シャンクと酢酸セルロースハンドルが特徴で、それぞれ摩耗を最小限に抑え、しっかりとグリップします。
組積造コンクリートおよびタイルツール全ラインナップを見る
コンクリートの熊手と発動機 Ampcoの非火花レーキは、ニッケルアルミニウムブロンズ構造とストレートグラスファイバーハンドルを特徴としています。 可燃性または可燃性物質の存在下で湿ったコンクリートを広げたり平らにするのに適しています
石積みのこてとタックポインター
アンプコメタルについて
Ampco の広範なカタログには、シャベル、ソケット、ナイフ、ウェッジ、スクレーパー、レンチ、ペンチ、ブラシ、ドライバー、六角レンチ、ノンスパークハンマー、手斧、ノミ、ウェッジ、パンチが含まれています。 ブランドの モンキーレンチ ボルト・ナットはしっかりと握って緩めたり締めたりしてください。 ファスナーを最適に掴むためにジョーを安定させる引張スプリングが内蔵されており、過酷な産業条件に対応できる軽量のアルミニウム青銅合金構造を備えています。 アンプコ ドライバー 非火花性、非磁性、耐腐食性があります。 さまざまなナットに適合するキーストーン (平らな先端) とプラス (尖った先端) のヘッド スタイルが用意されています。 これらのドライバーは耐薬品性素材(アセテート)で作られており、狭い溝を備えた溝付きハンドルが付いており、しっかりとしたグリップを提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Ampco MPN は、同等の Klein Tools、Facom、および Proto モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Ampco 製品が入手可能です。
発送
これらのドライバーとレンチはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便に適しています。
よくある質問
Ampco ハンドツールは国内または国際規格に基づいて製造されていますか?
この NFPA メンバー ブランドは、FM 承認製品を製造しています。
Ampco スレッジハンマーは他のスレッジハンマーと比べてどのように優れているのでしょうか?
アンプコ ハンマー 長時間の作業による負担や筋肉疲労の原因となる衝撃を吸収するスーパーグリップ(SG)を搭載。
Ampco スパナ レンチを使用する利点は何ですか?
Ampco スパナレンチ 非火花性、非磁性、耐腐食性の特性を備えているため、石油・ガス精製所、化学プラント、その他の工業環境などの爆発性または可燃性の環境に最適です。