AMPCO METAL 3/8" Drive Metric Socket
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS-3 / 8D14MM | 1 1 / 16 " | 14 mm | ¥16,874 | |
A | SS-3 / 8D15MM | 1 1 / 16 " | 15 mm | ¥18,355 | |
A | SS-3 / 8D25MM | 1.25 " | 25 mm | ¥22,420 | |
A | SS-3 / 8D24MM | 1.25 " | 24 mm | ¥23,842 | |
A | SS-3 / 8D22MM | 1.25 " | 22 mm | ¥24,116 | |
A | SS-3 / 8D21MM | 1.25 " | 21 mm | ¥23,060 | |
A | SS-3 / 8D23MM | 1.25 " | 23 mm | ¥23,719 | |
A | SS-3 / 8D16MM | 1.125 " | 16 mm | ¥18,999 | |
A | SS-3 / 8D17MM | 1.125 " | 17 mm | ¥19,938 | |
A | SS-3 / 8D18MM | 1.187 " | 18 mm | ¥18,336 | |
A | SS-3 / 8D20MM | 1.187 " | 20 mm | ¥21,981 | |
A | SS-3 / 8D7MM | 3 / 4 " | 7 mm | ¥15,620 | |
A | SS-3 / 8D8MM | 3 / 4 " | 8 | ¥15,620 | |
A | SS-3 / 8D11MM | 7 / 8 " | 11 | ¥15,878 | |
A | SS-3 / 8D9MM | 13 / 16 " | 9 | ¥16,400 | |
A | SS-3 / 8D10MM | 13 / 16 " | 10 | ¥16,400 | |
A | SS-3 / 8D13MM | 15 / 16 " | 13 | ¥16,577 | |
A | SS-3 / 8D12MM | 15 / 16 " | 12 " | ¥16,521 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 関数発生器
- ペンライト
- フレアカップ砥石
- ガス壁炉
- キャリパーアクセサリー
- ディスペンシングガン
- 空気処理
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- コンクリート試験
- ギアリング
- MARCOM 産業火災防止DVD
- NEWSTRIPE 文字と数字のステンシル
- DIXON 鍛造ゲートバルブ
- APPROVED VENDOR 2.5 "トライクローバー互換継手ガスケット
- COOPER B-LINE B181SH右スロットブラケット
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4,12、XNUMX XNUMX ドア エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCパイプフランジバンストーンスタイル、DおよびEドリルPVCリング付き
- MASTER MAGNETICS 磁気名刺
- STANLEY モンキーレンチ
- ELOBAU 押しボタンスイッチ