入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 17 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 8D7MM | 3 / 4 " | 7 mm | ¥15,620 | |
SS-3 / 8D8MM | 3 / 4 " | 8 | ¥15,620 | |
SS-3 / 8D9MM | 13 / 16 " | 9 | ¥16,400 | |
SS-3 / 8D10MM | 13 / 16 " | 10 | ¥16,400 | |
SS-3 / 8D11MM | 7 / 8 " | 11 | ¥15,878 | |
SS-3 / 8D12MM | 15 / 16 " | 12 " | ¥16,521 | |
SS-3 / 8D13MM | 15 / 16 " | 13 | ¥16,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。