AMPCO METAL 3/8" Drive SAE Socket
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS-3 / 8D9 / 16 | 1 1 / 16 " | 9 / 16 " | ¥16,154 | |
A | SS-3 / 8D7 / 8 | 1 5 / 16 " | 7 / 8 " | ¥23,651 | |
A | SS-3 / 8D15 / 16 | 1 5 / 16 " | 15 / 16 " | ¥25,404 | |
A | SS-3 / 8D13 / 16 | 1.25 " | 13 / 16 " | ¥23,360 | |
A | SS-3 / 8D11 / 16 | 1.125 " | 11 / 16 " | ¥19,660 | |
A | SS-3 / 8D5 / 8 | 1.125 " | 5 / 8 " | ¥19,505 | |
A | SS-3 / 8D3 / 4 | 1.187 " | 3 / 4 " | ¥20,922 | |
A | SS-3/8D1 | 1.375 " | 1" | ¥24,216 | |
A | SS-3 / 8D5 / 16 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ¥15,620 | |
A | SS-3 / 8D1 / 4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥15,620 | |
A | SS-3 / 8D7 / 16 | 7 / 8 " | 7 / 16 " | ¥16,891 | |
A | SS-3 / 8D3 / 8 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | ¥14,860 | |
A | SS-3 / 8D1 / 2 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ¥16,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 拡大鏡ライト
- 携帯電話ロッカー
- モバイルワークベンチ
- 空気圧潤滑装置
- ドラムヒーター
- コンクリートの混合と準備
- 家具
- 測定装置
- 炭素鋼
- カウンターとアワーメーター
- BRADY パイプマーカー、コンデンセート
- DESTACO 215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- TEMPCO 圧縮継手1 / 8npt
- APPROVED VENDOR 高低検出器
- ANVIL 鋳鉄同心減速機カップリング
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ マルチワイヤ コネクタ
- ALVORD POLK メートル法チャッキングリーマ
- OSG ジョバードリルビット
- DAYTON コントロールパネルアセンブリ