OSG ジョバードリルビット
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | ポイント角度 | ポイントタイプ | シャンク径 | サイズ | 寸法タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8612244 | 62 mm | 右利き | 0.096 " | 130度 | X | 3.0 mm | #41 | ワイヤーサイズ | ¥6,787 | |
B | HP255-2047 | 82 mm | 右手 | 0.204 " | 140度 | R間引き | 6 mm | 5.2 mm | メトリック | ¥13,606 | |
B | HP255-2795 | 91 mm | 右手 | 0.279 " | 140度 | R間引き | 8 mm | 7.1 mm | メトリック | ¥17,465 | |
B | HP255-3189 | 103 mm | 右手 | 0.318 " | 140度 | R間引き | 10 mm | 8.1 mm | メトリック | ¥20,742 | |
B | HP255-3543 | 103 mm | 右手 | 0.354 " | 140度 | R間引き | 10 mm | 9 | メトリック | ¥22,391 | |
A | 8613349 | 166 mm | 右利き | 0.531 " | 120度 | R | 16.0 mm | 17 / 32 " | 分数インチ | ¥49,516 | |
C | 651048411 | 167 mm | 右手 | 0.4844 | 140度 | X間引き | 12.70 mm | - | メトリック | ¥56,639 | |
D | 8663530 | 193 mm | 右手 | 0.602 " | 140度 | R間引き | 16 mm | 15.3 mm | メトリック | ¥90,956 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定電動工具モーター
- ホールプラグ
- 医療キャビネット
- PIRモーションセンサー
- トートリッド
- テープ
- 汎用ACモーター
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ストラップおよびストラップ装置
- フェルト
- SPEARS VALVES スケジュール 80 CPVC バン ストーン スタイル フランジ交換用スプリット リング
- SPEARS VALVES PVC トゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、BSP ねじ込み、FKM
- ABC HAMMERS 青銅/銅の打撃ハンマー
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径20ピッチ
- ALVORD POLK テーパーソケットリーマ
- LEATHERHEAD TOOLS Pro Lite シリーズ、パイク ポール
- APPLETON ELECTRIC ペンダントマウント
- ANSELL 97-009 Activarmr 耐切創手袋
- BUSSMANN FRN-R Fusetron 時間遅延ヒューズ、デュアル エレメント、クラス RK5
- WEG 現在の取得キット