入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.318 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | チタン |
フルートの長さ | 61 mm |
グレード | 高性能 |
リスト番号 | HP255 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 103 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | R間引き |
シャンク径 | 10 mm |
サイズ | 8.1 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | ポイント角度 | ポイントタイプ | シャンク径 | サイズ | 寸法タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8612244 | 62 mm | 右利き | 0.096 " | 130度 | X | 3.0 mm | #41 | ワイヤーサイズ | ¥6,787 | ||
8613349 | 166 mm | 右利き | 0.531 " | 120度 | R | 16.0 mm | 17 / 32 " | 分数インチ | ¥49,516 | ||
8663530 | 193 mm | 右手 | 0.602 " | 140度 | R間引き | 16 mm | 15.3 mm | メトリック | ¥90,956 | ||
HP255-2047 | 82 mm | 右手 | 0.204 " | 140度 | R間引き | 6 mm | 5.2 mm | メトリック | ¥13,606 | ||
HP255-2795 | 91 mm | 右手 | 0.279 " | 140度 | R間引き | 8 mm | 7.1 mm | メトリック | ¥17,465 | ||
HP255-3543 | 103 mm | 右手 | 0.354 " | 140度 | R間引き | 10 mm | 9 | メトリック | ¥22,391 | ||
651048411 | 167 mm | 右手 | 0.4844 | 140度 | X間引き | 12.70 mm | - | メトリック | ¥56,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。