DESTACO 215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215-USS | 2.25 " | 1" | 250ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | ¥7,786 | |
B | 215-UB | 2.25 " | 1.15 " | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 水平 | ¥4,254 | |
C | 215-U | 2.26 " | 1" | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | ¥4,014 | |
D | 215-S | 2.29 " | 1" | 200ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 水平 | ¥4,947 |
215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、クランプがかみ合ったときに平らになるレバーハンドルでワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 これらのクランプユニットは、下向きのクランプ力を適用します。 これらの水平トグルクランプのハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転して中央をロックします。 これらは Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、障害物を防ぐための薄型設計が特徴です。 これらは、反復作業を実行しながら取り外し可能なクランプの固定代替品を提供し、最大250ポンドの荷重に耐えることができます。これらの水平ホールドダウンクランプは、露出面の構造剛性と耐食性のために鋼/ステンレス鋼で作られています。 Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプにより、クランプバーを最大87度、ハンドルを最大78度開くことができます。 ハンドルを下向きに回転させている間、クランプアームは反対方向に下向きに回転し、中央をロックします。 ハンドルが水平位置に設定されている場合、これらのトグルクランプはロック位置にあります。 これらの水平ホールドダウンクランプには、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付き/ストレートベースが装備されています。
あなたが使用します
Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、木工、軽量クランプ、自動車部品の組み立てに使用されます。
機能
- Destaco 障害物を防ぐための薄型設計の215シリーズ水平ホールドダウンクランプ。
- これらの水平ホールドダウンクランプは、露出面の構造的剛性と耐食性のために鋼/ステンレス鋼で作られています。
- Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、M6スピンドルアクセサリに対応できます。
- Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプには、取り付けが簡単で安全なネジ穴付きのフランジ付き/ストレートベースが装備されています。
対応アクセサリー
- Destaco 202208-M:このフラットチップボンディングネオプレンスピンドルは、さまざまな材料の厚さに対応するように調整できます。また、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに傷つくリスクを減らすことで、トグルクランプの耐用年数を延ばすために交換することもできます。 このスピンドルは耐油性でLABSフリーであり、華氏-22度から212度の範囲の温度で動作することができます。
- Destaco 215105:このフランジ付きワッシャーは Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、締め付けプロセス中の損傷からジョイント表面を保護し、ナットとボルトのヘッドの下に荷重を分散します。 このフランジ付きワッシャーは、さまざまな用途に使用できるように設計されています Destaco 2002-U、2002-UB、2002-UR、2002-UBR、2002-U207、2002-UR207、202-U、202-UL、202-UB、202-B、202-TU、202-などのクランプユニットT、2017-U、2017-UR、217-U、217-USS、217-UB、217-UL、および217-UB-L。
規格と承認
- Destaco 215シリーズプルアクションラッチクランプは、ISO 9001:2015やISO 14001:2015などの業界標準に従って製造されており、ユーザーの安全性、環境衛生、およびクランプの優れた性能を最大限に発揮します。
インストール
- Destaco 215シリーズの水平ホールドダウンクランプは、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付き/ストレートベースを備えています。
よくある質問
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロックアクションを使用して、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークベンチ/平面に対してワークピースまたは固定具をロック位置に保持します。
水平ホールドダウンクランプはどのように機能しますか?
のような特定のUバースタイルのクランプアームクランプ Destaco 205-Uトグルクランプ、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作の途中でスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、次のようなさまざまな要因によって異なります。 シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(クランプアームの長さ)および利用可能な空気圧。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。