AMPCO METAL ダブルフェイススレッジハンマー
Ampco 両面スレッジ ハンマーは、鉄道操車場、建設現場、自動車販売店、納屋、その他同様の施設などの過酷な用途向けに設計されています。 アルミニウム青銅のヘッドは、可燃性の塵や可燃性の液体が発生しやすい環境でハンマーを打つ際の発火のリスクを軽減します。...液体/ガス/蒸気。 これらのハンマーは、効率と耐久性を向上させるために、わずかなクラウンとチャンバー付きのエッジを備えた丸い打撃面を備えています。 ヘッド重量は 5 ~ 18 ポンドの範囲で用意されており、パンチの打ち込みやコンクリートの破壊などのさまざまな作業を目的としています。続きを见る
形式 | モデル | 面径 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-70FG | 2" | ストレート | グラスファイバー | 5" | アルミニウムブロンズ | 5ポンド | 2" | ¥68,431 | |
A | H-72FG | 2.5 " | ストレート | グラスファイバー | 7" | アルミニウムブロンズ | 10ポンド | 2.5 " | ¥111,046 | |
A | H-74FG | 3" | クッショングリップ | ガラス繊維とゴム | 8.25 " | アルミニウム青銅銅合金 | 18ポンド | 3" | ¥224,261 |
特徴
- ハンマーをワークに向けて振ると、アルミ青銅ヘッドが衝撃力を吸収します。
- この力は、打たれた物体に伝わり、物体を動かしたり、壊したりします。
よくある質問
SG とはどういう意味ですか?
Ampco のグラスファイバーハンドルは、振動を制御し、快適なグリップを提供するように設計されています。 スーパーグリップ(SG)により、長時間作業時の負担や筋肉疲労の原因となる衝撃を吸収します。
ファイバーグラスのハンドルが木製のハンドルよりも優れていると考えられているのはなぜですか?
グラスファイバー製のハンドルは、木製のハンドルよりも剛性が高く、貯蔵寿命が長く、菌類、シロアリ、乾腐病の影響を受けません。
ハンドルが黄色いのはなぜですか?
これらのスレッジ ハンマーの黄色いハンドルにより、落としたり置き忘れたりした場合に簡単に識別できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- 圧縮空気噴霧器
- PTFEチューブ
- ステアリングバーとターニングバー
- 交換用プロペラ
- ストラップとタイダウン
- 石造建築
- ダイヤフラムポンプ
- 温度と湿度の測定
- マウントと振動制御
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 配線装置 - Kellems 切断スイッチ アクセサリ
- BUSSMANN フラッシャー20a3端子
- MARCOM 手と電動工具の安全DVD
- VULCAN HART エルボを減らす
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ サービス ドロップ、クローズド メッシュ、シングル アイ サポート グリップ
- KERN AND SOHN CXBシリーズ カウンティングスケール
- ULTRA-DEX USA 超硬ボーリングバー、レイダウン/トップノッチ
- HUMBOLDT Conmatic 空気圧圧密機
- VESTIL VPFS シリーズポータブルフロアスケール
- BROWNING SLS 100 シリーズ軽量ストレート外径インサートマウントボールベアリング