AMPCO METAL H-74FGダブルフェイススレッジハンマーノンスパーク18Lb
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパークしないスレッジハンマー |
面径 | 3" |
ハンドルの色 | イエロー/ブラック |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | ガラス繊維とゴム |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 8.25 " |
ヘッド素材 | アルミニウム青銅銅合金 |
頭の重さ | 18ポンド |
ヘッド幅 | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535880910 |
船の重量(kg) | 8.76 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | US |
A.
A.
A. Ampco H-74FG ダブルフェイススレッジハンマーには、優れた取り扱いのためのリブ付きグリップが付いています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。