入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパークしないスレッジハンマー |
面径 | 2" |
ハンドルの色 | イエロー/ブラック |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | アルミニウムブロンズ |
頭の重さ | 5ポンド |
ヘッド幅 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535880835 |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。