AMPCO METAL H-72FGダブルフェイススレッジハンマー10ポンド
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
アイテム価格 | スパークしないスレッジハンマー |
面径 | 2.5 " |
ハンドルの色 | イエロー/ブラック |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | アルミニウムブロンズ |
頭の重さ | 10ポンド |
ヘッド幅 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535880866 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。