入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属切削スニップ |
構造 | ステンレス鋼 |
切削作用 | ストレート |
最先端 | 鋸歯状 |
切削長さ | 1.25 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | プラスチック製のソフトグリップ |
ハンドルタイプ | プラスチック製のソフトグリップ |
あごの深さ | 1-1 / 4」 |
ジョータイプ | 滑り止め鋸歯状 |
ジョー幅 | 7 / 64 " |
材料 | ステンレス鋼 |
金属ゲージ | 22マイルド |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
安全ラッチ | 有り |
タイプ | 多目的 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切削長さ | あごの深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D48-BE | 1.625 " | 1-5 / 8」 | 7.75 " | ¥5,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。