BESSEY
フィルタ
ハンドツール
溶接
配管
マテリアルハンドリング
動力伝達
空気力学
テスト機器
機械加工
パワーツール
家具のおもてなしとフードサービス
ハンドツール フィルタ
クランプ全ラインナップを見る
アングルクランプ ワークピースを90度でしっかりとクランプするために使用される銅メッキスピンドルを備えた鋳鉄およびダイキャスト亜鉛クランプ。 さまざまな顎の長さと喉の深さで利用可能
バンドクランプツール マイターに一定の圧力を提供するためにさまざまなバンドクランプで使用するための傾斜可能なアングルプレート。 60度から180度まで調整可能で、6個入りパックでお届けします
バークランプ/スプレッダー ワークピースをクランプまたは分離するために使用される合金鋼、熱処理鋼、およびドイツ鋼のクランプ/スプレッダー。 工具を使わずに緩めることができる取り外し可能なエンドファスナーを備えています
バーパイプとLクランプ ワークの長さに応じてクランプを調整するためのスライド端があります。 最大8500ポンドの耐荷重能力を備え、オブジェクトを一時的に保持するために使用されます
クランプアクセサリー ジョープロテクター、ピボットジョー、Kボディエクステンダー、および追加機能を提供し、クランプの高さと長さを調整するために使用される交換用クランプモーパッドが含まれています
水平ハンドルトグルクランプ クランプバーと平行な水平ハンドルを備えた低高さのプロファイルクランプ。 高いクランプ能力を備えており、限られたスペースでの使用に最適です
クランプのロック スプリングクランプ 垂直ハンドルトグルクランプ
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター ステンレス鋼の刃と耐衝撃性ハンドルを備えた手動ケーブル カッターは、直径 3/8 インチまでのワイヤやケーブルの切断に最適です
金属切削スニップ板金ツール
ベッシーについて
Bessey は 1889 年以来、さまざまなワーク保持クランプと切削工具を提供してきました。Bessey クランプのカタログには、L クランプ、バー クランプ、スプリング クランプ、トグル クランプ、C クランプ、ロッキング クランプ、アングル クランプ、およびパイプクランプ。 これらのクランプはコンパクトな設計で、限られたスペースでの使用に最適です。 Bessey の溶接クランプとペンチは、溶接や製造中に丸管、パイプ、板金を固定するために使用されます。
Bessey Cutting Tools 製品ラインには、金属板切断用途向けに設計された金属切断スニップ、ストラップ カッター、ケーブル カッター、ワイヤー カッターが含まれます。 これらの高性能ハンドツールは、ステンレス鋼、鍛造鋼、ダイカストアルミニウム製で入手可能です。 ジョープロテクター、ピボットジョー、交換用クランプモルパッド、ボディエクステンダーなどのさまざまなクランプ部品とともに、さまざまなBesseyツールとクランプからお選びください。 Raptor Supplies.