BESSEY 水平ハンドルトグルクランプ クランプバーと平行な水平ハンドルを備えた低高さのプロファイルクランプ。 高いクランプ能力を備えており、限られたスペースでの使用に最適です
クランプバーと平行な水平ハンドルを備えた低高さのプロファイルクランプ。 高いクランプ能力を備えており、限られたスペースでの使用に最適です
機械部品やコンポーネントを安全に配置するには、トグル クランプが必要です。トグル クランプは、ストレート、垂直、または水平クランプ スタイルでご利用いただけます。水平トグルクランプは迅速です...続きを読む
クランプ
トグルクランプ
水平トグルクランプ
BESSEYのトグルクランプは、ワークをしっかりと押さえて静止状態に保つのに最適です。 これらの自動調整式トグルクランプは、ワーク高さの変化 (20 ~ 60 mm) に合わせて自動調整しながらクランプ力を維持できます。 統合された圧力ネジを備えているため、クランプ力を 25 ~ 550 ポンドまで調整できます。BESSEY STC-HH20 クランプの耐荷重は 700 ポンド (標準は 450 ポンド) で、オペレータの快適さと作業性を高める耐熱ハンドルが装備されています。安全性 腐食から保護し、長寿命を実現するニッケルメッキコーティングが施されています。
BESSEYのトグルクランプは、ワークをしっかりと押さえて静止状態に保つのに最適です。 これらの自動調整式トグルクランプは、ワーク高さの変化 (20 ~ 60 mm) に合わせて自動調整しながらクランプ力を維持できます。 統合された圧力ネジを備えているため、クランプ力を 25 ~ 550 ポンドまで調整できます。BESSEY STC-HH20 クランプの耐荷重は 700 ポンド (標準は 450 ポンド) で、オペレータの快適さと作業性を高める耐熱ハンドルが装備されています。安全性 腐食から保護し、長寿命を実現するニッケルメッキコーティングが施されています。
トグルクランプ、水平プッシュプル、700ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
STC-IHH25 | AA8MFQ | ¥8,646 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 電気ボックス
- ツール収納
- 合金鋼
- モンキーレンチ
- 街路灯の切断
- 自動車用ポリッシャー
- アンダーザフックパレットリフター
- シリンダーモールドアクセサリー
- FOSTORIA 電気サラマンダーヒーター
- BEL-ART - SCIENCEWARE 鉛の重量
- ENPAC ボラードカバー
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ交換用ノブ
- ANVIL ハンマーユニオン
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチフォークスタッカー
- SMC VALVES Tシリーズナイロンチューブ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 取り付けクリップ
- BRIDGEPORT FITTINGS エンクロージャ