入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプの自動調整 |
腕 | 1-9 / 16 "水平ロープロファイル |
ベース取り付けセンター | 1-3 / 4 x1インチ |
構造 | 合金鋼ボディ |
直径 | 7 / 8 " |
Handle | 1 x 2-1 / 8 "人間工学 |
腕の下の高さ(インチ) | 3/4 |
保持力 | 700ポンド。 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
スピンドル | M8 |
番手 | M8 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STC-HH70 | 2.375 " | ¥7,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。