SQUARE D FABシリーズ、サーキットブレーカ
Square D FAB シリーズ サーキット ブレーカーは、電気機器を短絡や過負荷から保護します。 AC (交流) と DC (直流) システムの両方を処理できます。
特徴
- これらのスクエア D 回路ブレーカーには、磁気および熱障害から保護するための熱磁気トリップが備わっています。
- 確実な接続を確保するための I-Line スタイルのボルトオン プラグが付属しています。
- これらのサーキット ブレーカーは、熱耐久性と設置オプションの柔軟性を強化する F フレームを備えています。
- 複数の接続を同時に制御するための 3 相および 3 極構成を提供します。
よくある質問
これらのサーキットブレーカーの遮断定格はどれくらいですか?
これらの回路ブレーカーの遮断定格は 25V で 480kAIC です。
これらのサーキットブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
電流定格は 15 ~ 80A、電圧定格は 600V です。
これらのサーキットブレーカーを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
主な要素には、電圧、電流、遮断容量が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒圧力調整器
- サインポスト
- ABSパイプ
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- あごストラップ
- テープ
- バラスト
- 泡
- 自動車のクリーニング/外観
- 車体工具
- PRESTO LIFTS シザーリフトテーブル
- DAYTON 自動販売機台車
- WATTS デュプレックスストレーナー 1 1/2 インチ
- TEMPCO NHLノズルヒーター
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤーウェイ45度エルボ
- KERN AND SOHN OZB-IRシリーズ リング照明
- WESTWARD ナットドライバー
- FANTECH HLシリーズキッチンフードライナー
- GROVE GEAR ELシリーズ BMQ-Lスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR CSC シリーズ ネジ付きスチール製クランプ カラー