デイトン自動販売機台車
Dayton 自動販売機ハンドトラックは、自動販売機をある場所から別の場所に移動するために製造されています。 これらの人間工学に基づいたチルトバックスチール製家電製品は、XNUMX つの車輪すべてに乗せることができるため、直立状態を維持するための労力が軽減されます。
形式 | モデル | ホイールベアリング | キャスタータイプ | 色 | ホイール直径 | ホイールタイプ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4XKJ2 | ローラー | ポリ | レッド | 8" | モールドオンラバー | 二重ループ | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥112,554 | |
A | 4XKJ3 | ローラー | ポリ | レッド | 8" | モールドオンラバー | 二重ループ | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥130,774 | |
A | 4XKJ4 | ローラー | ポリ | レッド | 8" | モールドオンラバー | 二重ループ | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥130,893 | 見積依頼
|
B | 34D681 | 鋼球 | スイベル | シルバー | 6" | 固形ゴム | ループ | 550ポンド | アルミニウム | ¥145,177 |
自動販売機台車
Dayton 自動販売機ハンドトラックは、産業環境内で自動販売機をある場所から別の場所に移動するために設計されています。 これらのユニットは 550 つの回転キャスターと 1200 つの主輪を備えており、重い荷物を移動するためにトラックを後ろに傾けたときにトラックを XNUMX つの車輪すべてに乗せることができるため、トラックを直立した状態で移動する場合と比較して、容易かつ少ない身体的労力が得られます。 最大荷重の安全性を可能にする自動巻き取り機能付きの調整可能なラチェット式ベルト締め具が含まれています。 また、階段を登る際の操作性を容易にするステアクライマーや、輸送中に自動販売機やその他の重量物を支えるための丸い/平らな背面フレームも備えています。 これらの自動販売機ハンドトラックは、積載量 XNUMX ポンドと XNUMX ポンドの幅広い製品からお選びいただけます。
動作メカニズム
- 台車をつかみ、つま先板を荷物の下にスライドさせます。
- 荷物をベルトで固定し、ラチェット爪をかみ合わせてベルトを締めます。
- キャスターに重量を載せる前に、台車を伸ばした位置に保ち、サポートバーを最も低い位置に置いてください。
- つめのロックを解除し、ベルトを緩めて負荷を解放します。
特徴
- Dayton 自動販売機のハンドトラックには、トラックを移動する際の身体的労力を軽減するために XNUMX つの回転キャスターと XNUMX つの主輪が付いています。
- これらのハンドトラックには、最大の負荷安全性のために自動巻き戻し機能を備えた調整可能なラチェット式ベルト締め具が付いています。
- 輸送中に自動販売機やその他の重量物を支えるために、丸い/平らな背面フレームが付いています。
- これらのハンドトラックは、錆を防ぐために粉体塗装が施されています。
- それらは階段および縁石で容易な動きを可能にする後部ステア クローラーが装備されています。
- これらのハンドトラックには、荷物を固定するための高品質のベルトが装備されています。
よくある質問
Dayton 自動販売機台車にはどのような種類の車輪が使用されていますか?
これらの台車は、スムーズな操作のために、ローラー/スチール ボール ホイール ベアリングを備えたモールド オン/ソリッド ラバー ホイールを備えています。
これらの台車の構造にはどのような材料が使用されていますか?
Dayton 自動販売機ハンドトラックは、重量物に対応できるスチール製フレームを備えています。
これらの台車の積載量はどれくらいですか?
Dayton は、積載量 500 ポンドおよび 1200 ポンドの自動販売機ハンドトラックを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊台車
- シリンダー型
- 円筒形防振装置
- 再利用可能なアイスパック
- ジブクレーンコンポーネント
- 電気ヒーターおよび付属品
- セキュリティアラームと警告
- フックリフティングアクセサリーの下
- 水質と浄化
- 井戸ポンプ
- BATTALION コーナーガード2インチサテン
- EDSAL パネルキット工業用
- BRADY 5140シリーズ、レターラベル
- MULTIFAN ケーシングファン
- COOPER B-LINE Kwikwire シリーズ M6 ボルト
- AMS 5/8インチのねじ式土壌回収プローブ
- SPEARS VALVES PVC MDW ドレン廃棄物およびベント フィッティング P603 ストリート レデューシング ワイ、スピゴット x ハブ x ハブ
- SPEARS VALVES ローラー交換用カバー
- EBERBACH クリーニングキット
- APPLETON ELECTRIC 投光器器具