DAYTON 4XKJ4自動販売台車1200ポンド72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動販売機台車 |
キャスター素材 | ポリ |
キャスタータイプ | ポリ |
色 | レッド |
終了 | 防錆粉体塗装 |
ハンドルタイプ | 二重ループ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 5-1 / 4」 |
ノーズプレート幅 | 24 " |
キャスターの数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 15.5 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 24 " |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 36.5 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。