入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプの自動調整 |
腕 | 水平閉鎖/垂直ベース、Uチャネル |
ベース取り付けセンター | 1 x 1-1 / 8および1 / 2x 1-1 / 8インチ |
構造 | 成形および溶接鋼 |
直径 | 9 / 16 " |
Handle | 人間工学に基づいた、成形された2コンポーネント |
腕の下の高さ(インチ) | 3/4 |
保持力 | 450ポンド。 |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
スピンドル | 鋼 |
番手 | M6 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。