BESSEY 横型トグルクランプ
水平トグルクランプ
BESSEYのトグルクランプは、ワークをしっかりと押さえて静止状態に保つのに最適です。 これらの自動調整式トグルクランプは、ワーク高さの変化 (20 ~ 60 mm) に合わせて自動調整しながらクランプ力を維持できます。 統合された圧力ネジを備えているため、クランプ力を 25 ~ 550 ポンドまで調整できます。BESSEY STC-HH20 クランプの耐荷重は 700 ポンド (標準は 450 ポンド) で、オペレータの快適さと作業性を高める耐熱ハンドルが装備されています。安全性 腐食から保護し、長寿命を実現するニッケルメッキコーティングが施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンマードリルビット
- 差圧計
- フラックスリムーバー
- VAVコントロール
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- ランプ
- 動力伝達ベルト
- エルゴノミクス
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 配線路
- JUSTRITE ドレン缶
- PRO-LINE 黄銅製フルポートボールバルブ FPT×FPT
- SQUARE D サーキットブレーカ:QDLシリーズ
- OSG Hyproシリーズ、スパイラルポイントタッププラグ
- BUSSMANN NBB-Cシリーズヒューズリンク
- ORALITE 反射テープ、幅3インチ、長さ3インチ
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ単極トグルスイッチ
- COOPER B-LINE 鉄道滑走路
- ANVIL マイクロユニオン
- WORLDWIDE ELECTRIC 一体型農業用モーター