ストレートブレードデバイスアクセサリ
レセプタクルアダプタープレート
Hubbell Wiring Device-Kellems アダプター プレートは、機能を向上させるために 1 つの異なるサイズまたはパターンのレセプタクルを接続できるように設計されています。 2 および 4 ギャング、および XNUMX プレックス デバイス ボックスに最適です。 ポリカーボネート構造は断熱性、保護性、そしてすっきりとした外観を提供します。 幅広いレセプタクル アダプタ プレートからお選びいただけます。色は茶色、白、青、アイボリー、オレンジからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems アダプター プレートは、機能を向上させるために 1 つの異なるサイズまたはパターンのレセプタクルを接続できるように設計されています。 2 および 4 ギャング、および XNUMX プレックス デバイス ボックスに最適です。 ポリカーボネート構造は断熱性、保護性、そしてすっきりとした外観を提供します。 幅広いレセプタクル アダプタ プレートからお選びいただけます。色は茶色、白、青、アイボリー、オレンジからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
4 プレックス ポータブル ボックス、4 インチ、正方形
Hubbell Wiring Device-Kellems 4 プレックス アダプター 4 本の導体を備えたボックスは、商用および産業用アプリケーションで 4 つのコンセントに電力を供給するために使用されます。 これらの XNUMX インチの正方形のボックスは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を備えたポリカーボネート構造です。 迅速かつ簡単に終端処理を行うための単線を固定するためのループ付きのアンカー ホール、分割配線用のアクセス可能なブレークオフ タブ、およびプラグを長期保持するためのトリプル ワイプ コンタクトを備えています。 これらのポータブル ボックスは、黒、茶色、アイボリーの幅広い色からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems 4 プレックス アダプター 4 本の導体を備えたボックスは、商用および産業用アプリケーションで 4 つのコンセントに電力を供給するために使用されます。 これらの XNUMX インチの正方形のボックスは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を備えたポリカーボネート構造です。 迅速かつ簡単に終端処理を行うための単線を固定するためのループ付きのアンカー ホール、分割配線用のアクセス可能なブレークオフ タブ、およびプラグを長期保持するためのトリプル ワイプ コンタクトを備えています。 これらのポータブル ボックスは、黒、茶色、アイボリーの幅広い色からお選びいただけます。
クロージャーキャップ
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HBL50W54BK | ¥10,323 | 見積依頼 | |
A | HBL50W52BK | ¥8,929 | 見積依頼 | |
B | HBL50W52 | ¥8,929 | 見積依頼 | |
B | HBL50W54 | ¥10,323 | 見積依頼 | |
B | HBL50W50 | ¥6,855 | 見積依頼 | |
A | HBL50W50BK | ¥7,703 | 見積依頼 | |
C | CCMBC | ¥9,407 | ||
D | PC520 | ¥16,090 | ||
D | PC3430 | ¥19,832 | 見積依頼 | |
E | PC100 | ¥23,946 |
クロージャーキャップ、30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CCM1C | BD4VKA | ¥4,042 |
クロージャーキャップ、デュアルキー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MPCM2 | CE6WMU | - | 見積依頼 |
アダプター プレート 4 プレックス、1 および 2 ギャング デバイス ボックス用、グレー、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4APGY | CE6QWE | - | 見積依頼 |
ミゼットデバイス用耐候性ブーツ、2-P 2-W、イエロー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7400BCR | CE6QYP | - | 見積依頼 |
バックボックス、1/2 インチ NPT デッドエンド、防爆、鋳造金属、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SWB1 | CE6QYR | - | 見積依頼 |
バックボックス、1/2 インチ NPT フィードスルー、防爆、鋳造金属、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SWB2 | CE6QYT | - | 見積依頼 |
バックボックス、3/4 インチ NPT デッドエンド、防爆、鋳造金属、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SWB4 | CE6QYU | - | 見積依頼 |
バックボックス、3/4 インチ NPT フィードスルー、防爆、鋳造金属、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SWB5 | CE6QYV | - | 見積依頼 |
インレット、16A 250V、圧力ネジ端子、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H320B | CE6QZQ | - | 見積依頼 |
ワイヤーベイル付きインレット、16 A250V、圧力ネジ端子、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H320BL | CE6QZR | - | 見積依頼 |
F コネクタ、メスコネクタ、16A 250V、圧力ネジ端子、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H320C | CE6QZT | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、サイズ 1
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HRCAP1 | CE6VNV | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、サイズ 2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HRCAP2 | CE6VNW | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、サイズ 3
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HRCAP3 | CE6VNX | - | 見積依頼 |
クロージャキャップ、逆キー付
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MPCM1 | CE6WMT | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、シングルキー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MRCM1 | CE6WQP | - | 見積依頼 |
クロージャーキャップ、デュアルキー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MRCM2 | CE6WQQ | - | 見積依頼 |
デバイスプレート、トグルオープン付き、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KP1GY | CE6WYR | - | 見積依頼 |
ストレートブレードデバイスアクセサリ
Raptor Supplies 幅広い配列を提供します ハベロック、パワーファースト、 ハベル配線装置 - ケレムズ 配線設備。 当社は、火災や短絡事故を防止し、塵やその他の汚染物質の侵入を防ぐためのワイヤやケーブルの収容に適したクロージャ キャップ、コンセント安全キャップ、アダプタ ボックスおよびプレートを幅広く提供しています。 ハベロックのアダプター プレート、アングル、電線管ボックスには、追加の工具を必要とせずに、壁と天井の両方に簡単に取り付けることができるように、あらかじめドリルで穴が開けられています。
詳細はこちら
- 切削工具
- 手袋と手の保護具
- ネジ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 機械
- 試験装置
- 耐候性ランプホルダー
- チェーンレンチとトング
- ドアラッチガード
- A / C取り付けパッド
- BAND-IT ステンレス鋼バンド
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat W /ガスケット、MERV 14
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストック ボアタイプローラチェーンスプロケット チェーン番号140
- OSG エンドミルのルーティング
- SPEEDAIRE フロントカバーガスケット
- 3M フロアサンダーベルト
- CARRIER TRANSICOLD サーミスタ
- MERIT シャンクマウント表面調整ディスク
- GATES Plant Master XTreme 300 ロックオンブレードエアホース
- INSIZE デジタル外部マイクロメータ