BURNDY 銅圧縮ラグ
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA28LB | 1 / 2 " | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1" | パープル | 1022 | 0.53 " | 2.67 " | ¥4,339 | |
B | YA30LB | 1 / 2 " | 250キロミル | 250キロミル | 1.19 " | ホワイト | 1024 | 0.53 " | 2.82 " | ¥5,508 | |
C | YA27LB | 1 / 2 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.91 " | オレンジ | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | ¥3,988 | |
D | YA31LB | 1 / 2 " | 250キロミル | 250キロミル | 1.29 " | レッド | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | ¥5,992 | |
E | YA29LB | 1 / 2 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1.09 " | イエロー | 1023 | 0.53 " | 2.77 " | ¥5,004 | |
F | YA26LB | 3 / 8 " | 2 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 0.81 " | ブラック | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | ¥2,868 | |
G | YA34LB | 5 / 8 " | 350キロミル | 350キロミル | 1.52 " | ブラウン | 1027 | 0.66 " | 3.56 " | ¥8,427 | |
H | YA44LB | 5 / 8 " | 750キロミル | 750キロミル | 2.18 " | ホワイト | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | ¥37,189 | |
I | YA36LB | 5 / 8 " | 450キロミル | 450キロミル | 1.69 " | グリーン | 1028 | 0.88 " | 3.83 " | ¥17,293 | |
J | YA3CLB | 5 / 16 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | ホワイト | 1016 | 0.34 " | 1.92 " | ¥2,660 | |
K | YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | グリーン | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | ¥2,637 | |
L | YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | ピンク | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | ¥2,860 |
銅圧縮ラグ
Burndy 圧縮ラグは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供します。 ベル付きのストレート バレル設計により、コネクタは電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらの UL 認定ラグは、過熱や腐食に耐える高導電性銅構造と電気錫メッキを特徴としています。 1.9 インチから 4.8 インチまでの長さをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレージキャビネット
- ポテンショメーター
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- フォームロール
- ステッピングモータードライバー
- 機械加工用品
- レンチ
- ハンドツールキット
- データ記録
- タンブラーとメディア
- DAYTON モーターランコンデンサ
- ABILITY ONE モップウェットループエンド
- VICTOR プラズマ切断のヒント
- APPLETON ELECTRIC 64ワットLED照明器具
- GAST 修理キットエアモーター
- ANVIL 亜鉛メッキ鋳鉄ソケットパイプロール
- SAN JAMAR バーマット
- ALL MATERIAL HANDLING スイベル
- BOSTON GEAR 中実入力軸インラインヘリカル減速機
- ULTRATECH 排水管付きウルトラスピルパレット