DAYTON モーターランコンデンサー
形式 | モデル | 形状 | ケースの材質 | 直径 | 温度。 範囲 | 端子タイプ | 電圧 | アイテム価格 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MEH9 | - | アルミニウム | 2 3 / 8 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥3,672 | |
B | 2MDY7 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,279 | |
B | 2MDZ6 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,594 | |
B | 2MDZ5 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,524 | |
B | 2MDZ4 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,626 | |
B | 2MDZ2 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,620 | |
B | 4UHA6 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥799 | |
B | 2MDY8 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,850 | |
B | 2MDY6 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,039 | |
B | 2MDZ9 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥5,386 | |
B | 2MDY5 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,351 | |
B | 2MDY4 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥964 | |
B | 2MDW8 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥4,649 | |
B | 2MDW6 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,847 | |
B | 2MDW5 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,694 | |
B | 2MDW2 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,651 | |
B | 2MDV8 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,530 | |
B | 2MDZ8 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥4,787 | |
A | 2MEC7 | - | アルミニウム | 1 9 / 16 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,481 | |
B | 2MDV3 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 70°C | ¥1,017 | |
A | 2MEH3 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥3,682 | |
A | 2MEJ1 | - | アルミニウム | 2 3 / 8 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 70°C | ¥11,109 | |
A | 2MEH8 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥5,735 | |
A | 2MEH7 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥6,542 | |
A | 2MEH6 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥4,762 | |
A | 2MEH5 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥4,417 | |
A | 2MEH4 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥3,952 | |
A | 2MEH2 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥3,138 | |
C | 2MEC8 | - | アルミニウム | 1.75 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,655 | |
A | 2MEH1 | - | アルミニウム | 1 9 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,503 | |
A | 2MEG8 | - | アルミニウム | 1 9 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,324 | |
A | 2MEG7 | - | アルミニウム | 1 9 / 16 " | - | - | 440V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥1,557 | |
A | 2MEE6 | - | アルミニウム | 2 3 / 8 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 70°C | ¥4,311 | |
A | 2MEE4 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,779 | |
A | 2MEE3 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥6,200 | |
A | 2MEE1 | - | アルミニウム | 1 15 / 16 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥2,139 | |
D | 2MDV5 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥909 | |
D | 2MDV2 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 85°C | ¥826 | 見積依頼
|
E | 2MEG6 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,134 | |
E | 2MEG9 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥2,297 | |
F | 2MDZ7 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥3,876 | |
E | 6FLR8 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥7,749 | |
E | 6FLP3 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,003 | |
F | 2MEA1 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥6,742 | |
F | 6FLN7 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥4,358 | |
F | 2MDZ1 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥2,802 | |
F | 2MDW7 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥4,294 | |
G | 4UHA9 | - | - | - | - | - | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | ¥5,216 | |
F | 2MDX2 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥11,381 | |
E | 4UHC3 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥4,082 | |
F | 2MDX1 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥4,743 | |
E | 2MEC6 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,848 | |
H | 2MEC1 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥860 | |
F | 2MDW1 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,865 | |
E | 6FLP2 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥10,654 | |
E | 2MEC4 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,534 | |
I | 2MEA9 | - | - | - | - | - | - | モーターデュアルランコンデンサ | - | ¥11,687 | |
B | 2MDV1 | - | アルミニウム | 1.25 " | - | - | 370V AC | モーターランコンデンサ | 70°C | ¥1,109 | |
F | 2MDW9 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥6,878 | |
F | 4UHA8 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥14,726 | |
F | 4UHA5 | - | - | - | - | - | - | モーターランコンデンサ | - | ¥1,243 |
モーターランコンデンサ
Dayton モーター実行コンデンサは、効率とトルクを最適化するためにモーター巻線への電流または位相シフトを継続的に調整します。 ABS プラスチックまたはアルミニウム構造を採用し、優れた剛性、強度、耐摩耗性を備えています。 これらの密封コンデンサは、摂氏 -40 ~ 85 度の範囲で動作し、冷凍装置、モーター、エアコンの性能を向上させます。 効果的な有線接続を確立するためのオスまたはブレードのクイック接続端子が付いています。 長方形、楕円形、円形などの幅広いコンデンサからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアディスクサンダー
- 電気手袋アクセサリー
- 圧力計スナバ
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- 脱出はしご
- オフィス家具
- 空気の動き
- ラミネートおよび製本装置
- キーストック
- 温水ヒーターおよび付属品
- APEX-TOOLS Torq-ACR挿入ビットを設定します
- BRISKHEAT 加熱マントル下半球
- NYCOIL ナイロンチューブ1/4インチ
- APPROVED VENDOR ロッド、鋳鉄
- WOODHEAD 130226シリーズスリップリング
- WATTS LFS777 シリーズ ブロンズ Y パターン ストレーナー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-14Unsに移動
- YALE ドアクローザーカバー
- HONEYWELL ゴムラテックスコーティング手袋