定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 2MDV5 モーター実行コンデンサ、楕円形、370VAC、6、2 11/16 インチ全高 | CH6JHQ

DAYTON 2MDV5 モーター実行コンデンサ、楕円形、370VAC、6、2 全高 11/16 インチ

在庫あり
アイテム:CH6JHQ モデル:2MDV5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥909 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーターランコンデンサ
ケースの高さ2 3 / 16 "
ケースの材質アルミニウム
カバー材質
直径1.25 "
周波数60 / 50ヘルツ
マックス。 温度85度C
マイクロファラッド評価6
最小温度-40度C
全体の深さ1.25 "
全体の高さ2 11 / 16 "
全幅2"
電圧370V AC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
原産国中国

製品バリエーション

プロダクトモデル形状ケースの材質直径温度。 範囲端子タイプ電圧Itemマックス。 温度価格
DAYTON 22F163 モーター ラン コンデンサー 2 MFD 高さ 1-1/2 インチ | AB6UFW 22F163長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥1,134
DAYTON 22F164 モーター ラン コンデンサー 3 MFD 高さ 1-1/2 インチ | AB6UFX 22F164長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥1,270
DAYTON 22F165 モーター ラン コンデンサー 4 MFD 高さ 1-7/8 インチ | AB6UFY 22F165長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥1,591
DAYTON 22F166 モーター ラン コンデンサー 5 MFD 高さ 1-7/8 インチ | AB6UFZ 22F166長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥1,551
DAYTON 22F167 モーター ラン コンデンサー 7.5 Mfd 370v 2 インチ高さ | AB6UGA 22F167長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥2,522
DAYTON 22F168​​ モーター ラン コンデンサー 長方形 高さ 2 インチ | AB6UGB 22F168長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥2,826
DAYTON 22F169 モーター ラン コンデンサー 10 MFD 高さ 2-1/4 インチ | AB6UGC 22F169長方形プラスチックABS--40度から85度C(2)ブレードクイックコネクト370Vモーターランコンデンサ-¥2,639

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2MDV5 モーター実行コンデンサ、楕円形、370VAC、6、2 全高 11/16 インチ
¥909 /単価