入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX 穴標準ベルバレル CU フレックス ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 4 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 AWG |
カラーコード | ホワイト |
コネクタ タイプ | ベルドストレートバレル |
ダイコード | 1016 |
穴の中心から端まで | 0.34 " |
長さ | 1.92 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | はい |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 0.55 " |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA29LB | 1 / 2 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1.09 " | イエロー | 1023 | 0.53 " | 2.77 " | ¥5,771 | ||
YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | グリーン | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | ¥2,637 | ||
YA27LB | 1 / 2 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.91 " | オレンジ | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | ¥4,424 | ||
YA31LB | 1 / 2 " | 250キロミル | 250キロミル | 1.29 " | レッド | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | ¥5,992 | ||
YA26LB | 3 / 8 " | 2 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 0.81 " | ブラック | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | ¥3,138 | ||
YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | ピンク | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | ¥2,860 | ||
YA44LB | 5 / 8 " | 750キロミル | 750キロミル | 2.18 " | ホワイト | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | ¥37,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。