VESTIL TMS-20-DC-PTDS チルトマスターストラドル、DC パワートラクション、2000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットティルターとストラドル |
電池含む | 有り |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 40.12 " |
フォーク長 | 35 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 54 " |
長さ | 72.81 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク調整径 | 28 1 / 2 " |
最大。 フォーク調整ID | 28 1 / 2 " |
マックス。 高さ | 37 " |
最大移動距離 | 34 " |
分。 フォーク調整径 | 1 / 2 " |
分。 フォーク調整ID | 1 / 2 " |
最小 高さ | 3" |
キャスターの数 | 5 |
操作タイプ | プッシュボタン |
オペレーターのリーチ | 13 1 / 2 " |
過負荷保護 | 有り |
ポータブル | 有り |
出力 | DC 24V |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tms-20-dc-ptds.pdf |
回転した高さ | 37 " |
電圧 | 24V |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ガラス入りナイロン、ゴム |
幅(Width) | 57.25 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | 深さ | フォーク長 | 高さ | 長さ | キャスターの数 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,166,026 | ||
TMS-20-AIR | - | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,166,026 | ||
TMS-20-DC | DC 12V | 2000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,166,026 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-AIR | - | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | ニューマチック | ¥1,253,651 | ||
TMS-40-DC | DC 12V | 4000ポンド。 | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コードレス | ¥1,253,178 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000ポンド。 | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 電気コード付き | ¥1,578,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。